Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sissel Hängestreckgerät "Hang Up" Hang Up Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612903415
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     2903415
EAN/GTIN:
     04250694711751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch

  • Ermöglicht entlastende "Kopf-Über-Lage"
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Hergestellt nach DIN EN 957 und DIN EN ISO 20957
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sissel Hängestreckgerät "Hang Up" – "Kopf-Über" zum Erfolg
Das Sissel Hängestreckgerät "Hang Up" ist das ideale Gerät zur Unterstützung der Behandlung von Gelenk-, Muskulatur und Wirbelsäulen-Beschwerden. Dank der "Kopf-Über-Lage" können Verspannungen gelöst und der Rücken so entlastet werden. Ein Training mit dem Schwerkrafttrainer wirkt sich zudem positiv auf die Durchblutung aus. Das Sissel Hängestreckgerät "Hang Up" unterstützt also die Vorbeugung und Regeneration von Beschwerden im Bereich des Rückens. Das Stahlrohrgestell bietet besondere Standfestigkeit, was auch die Durchführung von sportlichen Übungen (z. B. Situps) ermöglicht. Die Auflage lässt sich dabei so weit drehen, dass der Körper senkrecht nach unten hängt. Eine Sperre verhindert, dass sich der Tisch weiter neigt. Außerdem können Sie die nach DIN EN 957 und DIN EN ISO 20957 hergestellte Inversionsbank schnell aufbauen und nach dem Training platzsparend verstauen.

Komfortabler mit dem Sissel "Hang Up Pro"
Das Sissel Hängestreckgerät "Hang Up Pro" ist eine komfortablere Version des Sissel Hängestreckgerät "Hang Up". Die Inversionsbank in der Version "Hang Up Pro" ist mit einem gepolsterten Schnellverriegelungs-System für die Füße und einem innovativen Bremshebelsystem ausgestattet, welches in jedem Inversionswinkel arretierbar ist. Rutschfeste Standbeine sorgen für mehr Stabilität. Dank der gepolsterten Rückenlehne mit Wellenstruktur lässt sich das Training besonders angenehm gestalten.

Produktdetails Sissel Hängestreckgerät "Hang Up":
  • Material: Nylon
  • Maße (HxBxT): 139x66x130 cm
  • Gewicht: 26 kg
  • Farbe: Schwarz-Silber
  • Körpergröße: 1,40-1,98 m
  • Max. Körpergewicht: 110 kg

Produktdetails Sissel Hängestreckgerät "Hang Up Pro"
  • Material: Baumwolle-Polyester Gemisch
  • Maße (HxBxT): 142x74,5x144 cm
  • Maße zusammengeklappt (LxBxH): 167x74,5x85 cm (Fuß) bzw. 167x74,5x121 cm (Kopf)
  • Gewicht: 29 kg
  • Farbe: Schwarz-Silber
  • Körpergröße: 1,40-2,00 m
  • Max. Körpergewicht: 160 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hang Up Pro
Weitere Suchbegriffe: Pendelliege, Rückenstrecker, Schwerkraft-Trainer, Inversionsbank, Inversionstrainer, Schwerkrafttrainer, Schwerkraft, Trainer, Pendelliegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,75*
€ 649,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,97*
€ 648,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,39*
€ 639,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,55*
€ 614,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,50*
€ 548,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sissel
302.001
ab € 292,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.