Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint Tracks Sprintbahn "Standard" 15x2 m,Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612903516
Hersteller:
     Sprint Tracks
Herst.-Nr.:
     2903516
EAN/GTIN:
     04044475287111
Suchbegriffe:
Sprinttracks
Sprinttrack

  • Verschleißfeste Kunstrasenbahn für vielseitigen Einsatz
  • Besondere Langlebigkeit dank spezieller Material-Kombination
  • Einfaches Verlegen dank doppelseitigem Klebeband
  • Leichte Reinigung mit Mopp und Staubsauger
  • Material und Verarbeitung für In- und Outdoor-Nutzung


Sprint Tracks Sprintbahn "Standard": Für ein optimales Laufgefühl
Die Sprint Tracks Sprintbahn "Standard" aus Polyethylen ist besonders verschleißfest und für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Anders als gewöhnliches Ziergras oder kurzfloriger Kunstrasen mit geringer Faserdichte behält diese Bahn auch bei starker Beanspruchung ihre Fasern. Somit ist sie auch für das Fitness- und Athletiktraining z. B. mit Gewichtschlitten bestens geeignet. Hierfür sorgt der spezielle Materialmix aus kurzer Faser und hoher Mattendichte. Auf Wunsch sind auch Sonderfertigungen, wie Sonderlängen oder die Einarbeitung von Logos möglich.

Einfache Anbringung und starker Halt
Das doppelseitige Klebeband auf der Rückseite der Laufstrecke sorgt für eine einfache, rutschsichere Befestigung. Der Untergrund sollte dabei eben und sauber sein. Eventuell vorhandene Unebenheiten füllen Sie bitte vorher auf, denn bei einer nachträglichen Entfernung kann der Kunstrasen Rückstände hinterlassen. Die Entwässerungsbohrungen auf der Rückseite sorgen zudem dafür, dass Wasser ablaufen kann. Für maximale Sicherheit, ein jederzeit angenehmes Laufgefühl und eine längere Haltbarkeit.

Produktdetails:
  • Material Kunstrasen: Polyethylen
  • Material Bahnrücken: Polypropylen, Latex
  • Gesamtgewicht: 3500 g/m²
  • Stärke: 13 mm
Raseneigenschaften:
  • Stapelhöhe: 13 mm Stichrate (10 cm1): 36/10 Gauge: 3/16
  • Nicht für Spikes geeignet

Individuelle Maße und Designs (z. B. eigenes Logo) auf Anfrage möglich.

  • Produktart: Zubehör; Laufbahn; Sprinttrainer
  • Aussenmaterial: Polyethylen, Polypropylen, Latex
  • Farbe: Grün
  • Maße: 15,00x2,00 m
  • Sportart: Leichtathletik
  • Gewicht: 105 kg
  • Einsatzgebiet: Leistungssport; Training

Weitere Informationen:
Größe:
15x2 m
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.702,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.856,06*
€ 2.208,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,79*
€ 2.186,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,10*
€ 2.107,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.732,75*
€ 2.061,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.702,14*
€ 2.025,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sprint Tracks
2903545
ab € 1.274,81*
Ähnlich
Sprint Tracks
2903503
ab € 1.262,35*
Ähnlich
Sprint Tracks
2903558
ab € 1.277,69*
Ähnlich
Sprint Tracks
2903529
ab € 1.255,79*
Ähnlich
Sprint Tracks
2903561
ab € 1.882,29*
Ähnlich
Sprint Tracks
2903574
ab € 1.883,08*
Ähnlich
Sprint Tracks
2903532
ab € 1.705,01*
Ähnlich
Sprint Tracks
3245516
ab € 1.561,39*
Ähnlich
Sprint Tracks
3245529
ab € 1.557,15*
Ähnlich
Sprint Tracks
3245532
ab € 1.558,06*
Ähnlich
Sprint Tracks
3245503
ab € 1.563,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.