Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Leichtathletik
>
Laufen
>
Sprintbahnen
>
Artikel
Sprint Tracks Sprintbahn "Standard" 10,00x2,00 m,Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612903545
Hersteller:
Sprint Tracks
Herst.-Nr.:
2903545
EAN/GTIN:
04044475287142
Suchbegriffe:
Sprinttracks
Sprinttrack
Verschleißfeste Kunstrasenbahn für vielseitigen Einsatz
Besondere Langlebigkeit dank spezieller Material-Kombination
Einfaches Verlegen dank doppelseitigem Klebeband
Leichte Reinigung mit Mopp und Staubsauger
Material und Verarbeitung für In- und Outdoor-Nutzung
Sprint Tracks Sprintbahn "Standard": Für ein optimales Laufgefühl
Die Sprint Tracks Sprintbahn "Standard" aus Polyethylen ist besonders verschleißfest und für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Anders als gewöhnliches Ziergras oder kurzfloriger Kunstrasen mit geringer Faserdichte behält diese Bahn auch bei starker Beanspruchung ihre Fasern. Somit ist sie auch für das Fitness- und Athletiktraining z. B. mit Gewichtschlitten bestens geeignet. Hierfür sorgt der spezielle Materialmix aus kurzer Faser und hoher Mattendichte. Auf Wunsch sind auch Sonderfertigungen, wie Sonderlängen oder die Einarbeitung von Logos möglich.
Einfache Anbringung und starker Halt
Das doppelseitige Klebeband auf der Rückseite der Laufstrecke sorgt für eine einfache, rutschsichere Befestigung. Der Untergrund sollte dabei eben und sauber sein. Eventuell vorhandene Unebenheiten füllen Sie bitte vorher auf, denn bei einer nachträglichen Entfernung kann der Kunstrasen Rückstände hinterlassen. Die Entwässerungsbohrungen auf der Rückseite sorgen zudem dafür, dass Wasser ablaufen kann. Für maximale Sicherheit, ein jederzeit angenehmes Laufgefühl und eine längere Haltbarkeit.
Produktdetails:
Material Kunstrasen: Polyethylen
Material Bahnrücken: Polypropylen, Latex
Gesamtgewicht: 3500 g/m²
Stärke: 13 mm
Raseneigenschaften:
Stapelhöhe: 13 mm Stichrate (10 cm1): 36/10 Gauge: 3/16
Nicht für Spikes geeignet
Individuelle Maße und Designs (z. B. eigenes Logo) auf Anfrage möglich.
Produktart: Zubehör; Laufbahn; Sprinttrainer
Farbe: Blau
Aussenmaterial: Polyethylen, Polypropylen, Latex
Gewicht: 70 kg
Maße: 10,00x2,00 m
Sportart: Leichtathletik
Einsatzgebiet: Leistungssport; Training
Weitere Informationen:
Größe:
10,00x2,00 m
Farbe:
Blau
... >
Leichtathletik
>
Laufen
>
Sprintbahnen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.281,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,35*
€ 1.665,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,08*
€ 1.643,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,71*
€ 1.569,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,31*
€ 1.542,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,91*
€ 1.525,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Standard" 10,00x2,00 m,Grün
Sprint Tracks
2903503
ab € 1.257,63*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Standard" 10,00x2,00 m,Rot
Sprint Tracks
2903558
ab € 1.286,29*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Standard" 10,00x2,00 m,Schwarz
Sprint Tracks
2903529
ab € 1.254,33*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Standard" 15x2 m,Blau
Sprint Tracks
2903561
ab € 1.869,37*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Standard" 15x2 m,Grün
Sprint Tracks
2903516
ab € 1.705,92*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Standard" 15x2 m,Rot
Sprint Tracks
2903574
ab € 1.883,72*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Standard" 15x2 m,Schwarz
Sprint Tracks
2903532
ab € 1.694,18*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Standard" 2x12 m,Blau
Sprint Tracks
3245516
ab € 1.557,04*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Standard" 2x12 m,Grün
Sprint Tracks
3245529
ab € 1.564,43*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Standard" 2x12 m,Rot
Sprint Tracks
3245532
ab € 1.556,53*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Standard" 2x12 m,Schwarz
Sprint Tracks
3245503
ab € 1.550,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen