Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Functional Training
>
Schnellkrafttraining
>
Artikel
Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish" Schwarz,10,00x2,00 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612903721
Hersteller:
Sprint Tracks
Herst.-Nr.:
2903721
EAN/GTIN:
04044475287203
Suchbegriffe:
Laufen
Training
Kunstrasen-Tore
Functional
Verschleißfeste Kunstrasenbahn für vielseitigen Einsatz
Besondere Langlebigkeit dank spezieller Material-Kombination
Einfaches Verlegen dank doppelseitigem Klebeband
Leichte Reinigung mit Mopp und Staubsauger
Material und Verarbeitung für In- und Outdoor-Nutzung
Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish": Für den perfekten Zieleinlauf
Bei der Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish" handelt es sich um eine extrem verschleißfeste Kunstrasenbahn aus Polyethylen. Durch den zusätzlichen Aufdruck von "Start" und "Ziel" eignet sich dieses Modell hervorragend für den Einsatz für Übungen über einer bestimmten Länge. Egal ob in- oder outdoor: Diese Bahn hat einen großen Vorteil gegenüber gewöhnlichem Ziergras oder kurzflorigem Kunstrasen mit geringer Faserdichte, die bei Beanspruchung schnell Fasern verlieren: Die Kombination aus kurzer Faser und hoher Mattendichte verspricht Langlebigkeit, sogar beim Einsatz von Gewichtsschlitten. Damit eignet sich die Sprintbahn auch perfekt für das Functional-Training, Athletiktraining und Crosstraining.
Verlegen leicht gemacht
Ein großer Vorteil liegt auch in der einfachen Installation der Laufstrecke. Die aus Polypropylen und Latex bestehende Rückseite der Bahn verfügt über doppelseitiges Klebeband für ein einfaches, rutschsicheres Anbringen. Hiermit befestigen Sie den Kunstrasen auf einem ebenen und sauberen Boden. Sollten Unebenheiten vorhanden sein, füllen Sie diese bitte vorher auf. Bitte beachten Sie: Bei einer Entfernung nach der Installation hinterlässt die Kunstrasenmatte Spuren. Ein weiteres Plus der Laufbahn liegt in den Entwässerungsbohrungen auf der Rückseite. Diese verhindern effektiv ein Vollsaugen der Fasern – so bleibt der Untergrund rutschsicher.
Produktdetails
Material Kunstrasen: Polyethylen
Material Bahnrücken: Polypropylen, Latex
Gesamtgewicht: 3.500 g/m²
Stärke: 13 mm
Individuelle Maße und Designs (z. B. eigenes Logo) auf Anfrage möglich.
Produktart: Zubehör; Laufbahn; Sprinttrainer
Farbe: Schwarz
Aussenmaterial: Polyethylen, Polypropylen, Latex
Gewicht: 70 kg
Maße: 10,00x2,00 m
Sportart: Leichtathletik
Einsatzgebiet: Leistungssport; Training
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
10,00x2,00 m
... >
Fitnessgeräte
>
Functional Training
>
Schnellkrafttraining
Weitere Suchbegriffe:
Leichtathletik
,
Leichtathletik-Training
,
Crosstraining
,
Kunstrasen
,
Leichtathletik-Trainingsgeräte
,
Athletiktraining
,
Sprinten
,
Kunstrasenlaufbahn
,
Laufbahn
,
Sprintbahn
,
Sprintstrecke
,
Kunstrasensprintbahn
,
Kunstrasen-Sprintbahn
,
Kunstrasensprintstrecke
,
Kunstrasen-Sprintstrecke
,
Leichtathletik-Laufbahn
,
functional-training
,
Sprintbahnen
,
Schnelligkeit
,
Sprinttracks
,
Sprinttrack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.545,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,65*
€ 2.016,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,61*
€ 2.004,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,57*
€ 1.927,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.579,82*
€ 1.879,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.545,33*
€ 1.838,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish" Blau,10,00x2,00 m
Sprint Tracks
2903747
ab € 1.604,46*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish" Blau,12x2 m
Sprint Tracks
2903763
ab € 2.380,17*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish" Blau,15x2 m
Sprint Tracks
2903792
ab € 1.809,22*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish" Grün,10,00x2,00 m
Sprint Tracks
2903705
ab € 1.487,24*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish" Grün,12x2 m
Sprint Tracks
3297618
ab € 1.931,33*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish" Grün,15x2 m
Sprint Tracks
2903718
ab € 2.140,54*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish" Rot,10,00x2,00 m
Sprint Tracks
2903750
ab € 1.605,37*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish" Rot,12x2 m
Sprint Tracks
2903789
ab € 1.808,79*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish" Rot,15x2 m
Sprint Tracks
2903776
ab € 2.366,79*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish" Schwarz,12x2 m
Sprint Tracks
3297605
ab € 1.938,35*
Ähnlich
Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish" Schwarz,15x2 m
Sprint Tracks
2903734
ab € 2.140,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen