Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish" Rot,15x2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612903776
Hersteller:
     Sprint Tracks
Herst.-Nr.:
     2903776
EAN/GTIN:
     04044475287258
Suchbegriffe:
Laufen
Training
Kunstrasen-Tore
Functional

  • Verschleißfeste Kunstrasenbahn für vielseitigen Einsatz
  • Besondere Langlebigkeit dank spezieller Material-Kombination
  • Einfaches Verlegen dank doppelseitigem Klebeband
  • Leichte Reinigung mit Mopp und Staubsauger
  • Material und Verarbeitung für In- und Outdoor-Nutzung


Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish": Für den perfekten Zieleinlauf
Bei der Sprint Tracks Sprintbahn "Start & Finish" handelt es sich um eine extrem verschleißfeste Kunstrasenbahn aus Polyethylen. Durch den zusätzlichen Aufdruck von "Start" und "Ziel" eignet sich dieses Modell hervorragend für den Einsatz für Übungen über einer bestimmten Länge. Egal ob in- oder outdoor: Diese Bahn hat einen großen Vorteil gegenüber gewöhnlichem Ziergras oder kurzflorigem Kunstrasen mit geringer Faserdichte, die bei Beanspruchung schnell Fasern verlieren: Die Kombination aus kurzer Faser und hoher Mattendichte verspricht Langlebigkeit, sogar beim Einsatz von Gewichtsschlitten. Damit eignet sich die Sprintbahn auch perfekt für das Functional-Training, Athletiktraining und Crosstraining.

Verlegen leicht gemacht
Ein großer Vorteil liegt auch in der einfachen Installation der Laufstrecke. Die aus Polypropylen und Latex bestehende Rückseite der Bahn verfügt über doppelseitiges Klebeband für ein einfaches, rutschsicheres Anbringen. Hiermit befestigen Sie den Kunstrasen auf einem ebenen und sauberen Boden. Sollten Unebenheiten vorhanden sein, füllen Sie diese bitte vorher auf. Bitte beachten Sie: Bei einer Entfernung nach der Installation hinterlässt die Kunstrasenmatte Spuren. Ein weiteres Plus der Laufbahn liegt in den Entwässerungsbohrungen auf der Rückseite. Diese verhindern effektiv ein Vollsaugen der Fasern – so bleibt der Untergrund rutschsicher.

Produktdetails
  • Material Kunstrasen: Polyethylen
  • Material Bahnrücken: Polypropylen, Latex
  • Gesamtgewicht: 3.500 g/m²
  • Stärke: 13 mm

Individuelle Maße und Designs (z. B. eigenes Logo) auf Anfrage möglich.

  • Produktart: Zubehör; Laufbahn; Sprinttrainer
  • Farbe: Rot
  • Aussenmaterial: Polyethylen, Polypropylen, Latex
  • Maße: 15,00x2,00 m
  • Sportart: Leichtathletik
  • Gewicht: 105 kg
  • Einsatzgebiet: Leistungssport; Training

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Größe:
15x2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.352,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.569,16*
€ 3.057,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.535,70*
€ 3.017,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.433,60*
€ 2.895,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.380,82*
€ 2.833,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.352,37*
€ 2.799,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sprint Tracks
2903747
ab € 1.587,18*
Ähnlich
Sprint Tracks
2903763
ab € 2.333,53*
Ähnlich
Sprint Tracks
2903792
ab € 1.800,46*
Ähnlich
Sprint Tracks
2903705
ab € 1.484,74*
Ähnlich
Sprint Tracks
3297618
ab € 1.911,60*
Ähnlich
Sprint Tracks
2903718
ab € 2.121,92*
Ähnlich
Sprint Tracks
2903750
ab € 1.577,65*
Ähnlich
Sprint Tracks
2903789
ab € 1.804,63*
Ähnlich
Sprint Tracks
2903721
ab € 1.522,86*
Ähnlich
Sprint Tracks
3297605
ab € 1.908,67*
Ähnlich
Sprint Tracks
2903734
ab € 2.126,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.