Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Fitnessbänder
>
Artikel
Sport-Thieme Fitnessband "150" Stark,5,5 m x 15 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612912527
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2912527
EAN/GTIN:
04260195732261
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Ideal für das Kraft- und Ausdauertraining
Das breitere Band für Reha- und Aufbautraining
Im Lieferumfang ist ein Übungsposter enthalten
In verschiedenen Ausführung erhältlich
Mit CE-Prüfzeichen
Das Sport-Thieme Fitnessband "150" – extrem dehnfähig
Das Sport-Thieme Fitness-Band "150" – der Klassiker – das Latexband bzw. Therapieband. Produziert nach ISO 9001. Als Material wird hautfreundlicher Natur-Kautschuk verwendet, der extrem dehnfähig ist und sich durch einen progressiven Zug-Widerstand auszeichnet. Im Lieferumfang ist ein Übungsposter enthalten.
Zugstärke: Stark
Länge: 550 cm
Material: Naturkautschuk
Breite: 15 cm
Farbe: Violett
Weitere Informationen:
Farbe:
Violett
Widerstand:
Stark
Länge:
5,5 m x 15 cm
... >
Fitnessgeräte
>
Fitnessbänder
>
Therapie-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Thera-Band
,
Therapieband
,
Trainingsband
,
Widerstandstraining Gymnastikband
,
Übungsband
,
bodyband stark
,
bodyband
,
sport-thieme fitnessband
,
Thera
,
Band
,
Core-Training
,
Latex-Band
,
Fitness-Bänder
,
Fitness-Band
,
Widerstandsband
,
Widerstandstraining
,
Widerstandsbänder
,
Weihnachten18KleineGeschenke
,
Widerstands-Band
,
Widerstands-Bänder
,
Core-Trainer
,
Rumpf-Muskeltrainer
,
Rumpfmuskeltrainer
,
Rumpfstabilisator
,
Coretraining
,
Coretrainer
,
Rumpfmuskulatur
,
rumpf
,
Rumpfmuskel
,
core
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "150" Extra stark,2 m x 15 cm
Sport-Thieme
2271037
ab € 8,80*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "150" Extra stark,5,5 m x 15 cm
Sport-Thieme
2912530
ab € 15,20*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "150" Grün,2 m x 15 cm
Sport-Thieme
2271008
ab € 7,29*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "150" Grün,25 m x 15 cm
Sport-Thieme
TH-21
ab € 47,98*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "150" Leicht,5,5 m x 15 cm
Sport-Thieme
2912501
ab € 11,42*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "150" Mittel,2 m x 15 cm
Sport-Thieme
2271011
ab € 7,55*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "150" Mittel,25 m x 15 cm
Sport-Thieme
TH-22
ab € 54,32*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "150" Pink,5,5 m x 15 cm
Sport-Thieme
2912514
ab € 12,13*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "150" Schwarz,2 m x 15 cm
Sport-Thieme
2271079
ab € 8,77*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "150" Ultra stark,5,5 m x 15 cm
Sport-Thieme
2912543
ab € 17,33*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "150" Violett,2 m x 15 cm
Sport-Thieme
2271024
ab € 9,00*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitnessband "150" Violett,25 m x 15 cm
Sport-Thieme
TH-23
ab € 58,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen