Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fitnessband "150" Ultra stark,5,5 m x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612912543
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2912543
EAN/GTIN:
     04260195732285
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

  • Ideal für das Kraft- und Ausdauertraining
  • Das breitere Band für Reha- und Aufbautraining
  • Im Lieferumfang ist ein Übungsposter enthalten
  • In verschiedenen Ausführung erhältlich
  • Mit CE-Prüfzeichen


Das Sport-Thieme Fitnessband "150" – extrem dehnfähig
Das Sport-Thieme Fitness-Band "150" – der Klassiker – das Latexband bzw. Therapieband. Produziert nach ISO 9001. Als Material wird hautfreundlicher Natur-Kautschuk verwendet, der extrem dehnfähig ist und sich durch einen progressiven Zug-Widerstand auszeichnet. Im Lieferumfang ist ein Übungsposter enthalten.

  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 550 cm
  • Material: Naturkautschuk
  • Breite: 15 cm
  • Zugstärke: Ultra Stark

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Widerstand:
Ultra stark
Länge:
5,5 m x 15 cm
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, elastikbänder schwarz, bodyband, sport-thieme fitnessband, Thera, Band, Core-Training, Latex-Band, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Widerstandsband, Widerstandstraining, Widerstandsbänder, Weihnachten18KleineGeschenke, Widerstands-Band, Widerstands-Bänder, Core-Trainer, Rumpf-Muskeltrainer, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, rumpf, Rumpfmuskel, core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2271037
ab € 8,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912530
ab € 15,20*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271008
ab € 7,29*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-21
ab € 47,98*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912501
ab € 11,42*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271011
ab € 7,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-22
ab € 54,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912514
ab € 12,13*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271079
ab € 8,77*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912527
ab € 13,91*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271024
ab € 9,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-23
ab € 58,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.