| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612916806 Herst.-Nr.: 2916806 EAN/GTIN: 4005660288009 |
| |
|
| | |
| - Mit stufenloser einstellbarer Zeitschaltuhr (120 Minuten)
- Automatische Abstellung nach Bestrahlungszeit
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Medilight Infrarot-Wärmestrahler "IR professional": geeignet für höchste AnsprücheDer Medilight Infrarot-Wärmestrahler "IR professional" verfügt über ein hochwertiges Aluminiumgehäuse, dass für dauerhafte Qualität im Einsatz sorgt. Mittels eines Haltebügels lässt sich der Infrarotstrahler an einer Wand, einer Decke oder an einem Stativ montieren. Das Gerät ist mit vier 350 Watt Quarzstrahlern ausgestattet. Diese lassen sich in 2 Stufen (entweder 750 Watt oder 1400 Watt) einstellen. Der Bestrahlungsabstand sollte 70 bis 100 cm betragen. Ein weiteres Plus ist die stufenlos verstellbare Zeitschaltuhr (Maximaldauer 120 Minuten). Nach der Bestrahlungsdauer schaltet sich das Gerät automatisch ab. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Produktdetails:- Material Gehäuse: Aluminium
- Maße (BxTxH): 60x34x8 cm
- Verwendete Strahler: 4 Quarzstrahler 350 W, regulierbar in 2 Stufen auf 750 Watt oder 1400 Watt
- Spannung: 230 V
- Gewicht: ca. 8 kg
- Strahlungsanteile IR-A, IR-B und IR-C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rotlichtlampe, Wärme-Lampe, Wärmelampe, Infrarotheizer, Infrarotstrahler, Quarzstrahler, infrarot lampe, Physiotherapie, Wärmetherapie, IR, Wärmestrahler, Infrarot-Wärmestrahler, Rotlichtstrahler, Rotlicht |
| | |
| |