Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beintrainer klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612919300
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2919300
EAN/GTIN:
     04044475232968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungstrainer
Pedal-Trainer
Pedaltrainer
bewegungstrainer

  • Individuelles Training dank manuell einstellbarem Widerstand
  • Display zeigt Trainingszeit, absolvierte Umdrehungen, etc.
  • Dank Klapp-Mechanismus platzsparend verstaubar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Beintrainer "klappbar": Platzsparendes Cardio-Gerät
Mit dem Sport-Thieme Beintrainer "klappbar" können Sie sowohl die Bein- als auch die Armmuskulatur trainieren. Verbessern Sie ganz individuell Beweglichkeit, Ausdauer sowie Muskelkraft. Denn der individuell einstellbare Widerstand sorgt für ein flexibles Training, welches der Sportler seinem persönlichen Leistungsstand anpassen kann. Das digitale Display zeigt während des Trainings die Zeit, die absolvierten Umdrehungen und verbrannte Kalorien an. Zusätzlich lässt sich der Beintrainer, dank des Klapp-Mechanismus, platzsparend verstauen und bei einem Gewicht von 2,2 kg leicht transportieren.

Produktdetails:
  • Material Gestell: Eisen
  • Material Pedale: Polypropylen
  • Material Schlaufen: PVC
  • Material Füße: Gummi
  • Maße (aufgebaut): 47,5x39x25 cm
  • Maße (geklappt): 39x30x17,5 cm
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Verstellbare Schlaufen: 22 cm oder 23,5 cm
  • Batterie AAA

Weitere Suchbegriffe: Beintrainer, Armtrainer, Bein-Trainer, Arm-Trainer, pedal-trainer, Bein, Trainer, Arm, Arm-, und, Armpedaltrainer, deskcycle, radwalze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.