Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bodenmarkierung Blau,Linie, 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612933001
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2933001
EAN/GTIN:
     04044475234146
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Spiele
Spielplatz-Bodenmarkierung
Spielplatzmarkierung
Kindergarten-Spiele

  • Für Kindergarten, Schule und Verein
  • Hilfsmittel beim Lernen und Üben von Technik und Taktik
  • Das Material ist extrem strapazierfähig und rutschfest
  • Stolperfreies Überlaufen der Markierungen
  • Schnell angebracht und wieder verändert


Sport-Thieme Bodenmarkierung für den vielseitigem Einsatz
Die Sport-Thieme Bodenmarkierung ist ein bewährtes Hilfsmittel und wird gern in Kindergarten, Schule oder Verein eingesetzt. Sie ist aus hochwertigem Gummi gefertigt, sehr strapazierfähig und rutschfest. Zudem hinterlässt die Markierung keine Klebespuren am Hallenboden. Dank der praktischen Größe und dem geringen Eigengewicht können Kinder die Markierungsscheiben selbst hinlegen und so ihre eigenen Wege markieren.

  • Produktart: Markierungsscheiben; Bodenmarkierungen; Markierungshilfe
  • Material: Gummi
  • Stärke: 3 mm
  • Gewicht: 180 g
  • Länge: 35 cm
  • Breite: 7 cm
  • Farbe: Blau
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein
  • Einsatzort: Indoor

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Ausführung:
Linie, 35 cm
Weitere Suchbegriffe: Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, bodenmarkierung spiele, Boden-Markierungen, Boden-Markierung, Bodenmarkierung, Seniorensport, Markierungshilfen, Markierungshilfe, Trainingshürden, Senioren-Sport, Bodenmarkierungs-Band, Kennzeichnung, Bodenmarkierungen, Floormarker, Markierung, Trainingshilfe, Senioren-Training, Markieren, Bodenmarkierungspunkt, Bodenmarkierungspunkte, Gesundheitssport, Trainingshilfen, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Markierungspfeil, Markierungspfeile, Markierungshände, Schwimmen, Markierscheiben, Bodenpunkte, Farbpunkte, Bodenmarkierungslinien, Seniorenspiele, Dauerbrenner, Reck, Turnen, Fitness, Boxen, Markierfüße, Markierungsfüße, Bodenscheiben, Boden-Markier, Markierungstreifen, Bodenmarkierungspfeil, Bodenmarkierungspfeile, Fussspuren, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, schule, verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2937003
ab € 1,86*
Ähnlich
Sport-Thieme
2936000
ab € 1,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
2934004
ab € 3,01*
Ähnlich
Sport-Thieme
3156357
ab € 4,42*
Ähnlich
Sport-Thieme
2932008
ab € 3,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
3156386
ab € 4,39*
Ähnlich
Sport-Thieme
3156373
ab € 4,42*
Ähnlich
Sport-Thieme
2932024
ab € 3,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
2935010
ab € 3,22*
Ähnlich
Sport-Thieme
2936013
ab € 1,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
2933014
ab € 2,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
2934017
ab € 3,11*
Ähnlich
Sport-Thieme
3156360
ab € 4,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
2932011
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.