Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Spielplatzausstattung
>
Bodenmarkierung Spiele
>
Artikel
Sport-Thieme Bodenmarkierung Rot,Ecke, 26 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612935010
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2935010
EAN/GTIN:
04044475234191
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Spiele
Spielplatz-Bodenmarkierung
Spielplatzmarkierung
Kindergarten-Spiele
Für Kindergarten, Schule und Verein
Hilfsmittel beim Lernen und Üben von Technik und Taktik
Das Material ist extrem strapazierfähig und rutschfest
Stolperfreies Überlaufen der Markierungen
Schnell angebracht und wieder verändert
Sport-Thieme Bodenmarkierung für den vielseitigem Einsatz
Die Sport-Thieme Bodenmarkierung ist ein bewährtes Hilfsmittel und wird gern in Kindergarten, Schule oder Verein eingesetzt. Sie ist aus hochwertigem Gummi gefertigt, sehr strapazierfähig und rutschfest. Zudem hinterlässt die Markierung keine Klebespuren am Hallenboden. Dank der praktischen Größe und dem geringen Eigengewicht können Kinder die Markierungsscheiben selbst hinlegen und so ihre eigenen Wege markieren.
Produktart: Markierungsscheiben; Bodenmarkierungen; Markierungshilfe
Material: Gummi
Stärke: 3 mm
Gewicht: 180 g
Länge: 26 cm
Breite: 26 cm
Farbe: Rot
Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein
Einsatzort: Indoor
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Ausführung:
Ecke, 26 cm
... >
Lager 479
>
Lehrmittel
>
Bodenmarkierungen
Weitere Suchbegriffe:
Kindergartenspiele
,
Vorschul-Spiele
,
Vorschulspiele
,
bodenmarkierung spiele
,
Boden-Markierungen
,
Boden-Markierung
,
Bodenmarkierung
,
Seniorensport
,
Markierungshilfen
,
Markierungshilfe
,
Trainingshürden
,
Senioren-Sport
,
Bodenmarkierungs-Band
,
Kennzeichnung
,
Bodenmarkierungen
,
Floormarker
,
Markierung
,
Trainingshilfe
,
Senioren-Training
,
Markieren
,
Bodenmarkierungspunkt
,
Bodenmarkierungspunkte
,
Gesundheitssport
,
Trainingshilfen
,
Volleyball
,
Fußball
,
Basketball
,
Tennis
,
Floorball
,
Handball
,
Markierungspfeil
,
Markierungspfeile
,
Markierungshände
,
Schwimmen
,
Markierscheiben
,
Bodenpunkte
,
Farbpunkte
,
Bodenmarkierungslinien
,
Seniorenspiele
,
Dauerbrenner
,
Reck
,
Turnen
,
Fitness
,
Boxen
,
Markierfüße
,
Markierungsfüße
,
Bodenscheiben
,
Boden-Markier
,
Markierungstreifen
,
Bodenmarkierungspfeil
,
Bodenmarkierungspfeile
,
Fussspuren
,
Kontaktloser
,
Sport
,
kontaktloser
,
sport
,
schule
,
verein
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,22*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Bodenmarkierung Blau,Ecke, 26 cm
Sport-Thieme
2935007
ab € 3,22*
Ähnlich
Sport-Thieme Bodenmarkierung Blau,Fuß, 20 cm
Sport-Thieme
2937003
ab € 1,87*
Ähnlich
Sport-Thieme Bodenmarkierung Blau,Hand, 18 cm
Sport-Thieme
2936000
ab € 1,66*
Ähnlich
Sport-Thieme Bodenmarkierung Blau,Linie, 35 cm
Sport-Thieme
2933001
ab € 3,01*
Ähnlich
Sport-Thieme Bodenmarkierung Blau,Pfeil, 35 cm
Sport-Thieme
2934004
ab € 3,02*
Ähnlich
Sport-Thieme Bodenmarkierung Blau,Quadrat, 23x23 cm
Sport-Thieme
3156357
ab € 4,42*
Ähnlich
Sport-Thieme Bodenmarkierung Blau,Scheibe, ø 23 cm
Sport-Thieme
2932008
ab € 3,82*
Ähnlich
Sport-Thieme Bodenmarkierung Gelb,Quadrat, 23x23 cm
Sport-Thieme
3156386
ab € 4,43*
Ähnlich
Sport-Thieme Bodenmarkierung Gelb,Scheibe, ø 23 cm
Sport-Thieme
2932037
ab € 3,82*
Ähnlich
Sport-Thieme Bodenmarkierung Grün,Quadrat, 23x23 cm
Sport-Thieme
3156373
ab € 4,42*
Ähnlich
Sport-Thieme Bodenmarkierung Grün,Scheibe, ø 23 cm
Sport-Thieme
2932024
ab € 3,82*
Ähnlich
Sport-Thieme Bodenmarkierung Rot,Hand, 18 cm
Sport-Thieme
2936013
ab € 1,66*
Ähnlich
Sport-Thieme Bodenmarkierung Rot,Linie, 35 cm
Sport-Thieme
2933014
ab € 3,01*
Ähnlich
Sport-Thieme Bodenmarkierung Rot,Pfeil, 35 cm
Sport-Thieme
2934017
ab € 3,12*
Ähnlich
Sport-Thieme Bodenmarkierung Rot,Quadrat, 23x23 cm
Sport-Thieme
3156360
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen