Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlockX Schaumstoffblock-Set "Baukastenset mit Tasche"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612941107
Hersteller:
     BlockX
Herst.-Nr.:
     2941107
EAN/GTIN:
     04044475288750
Suchbegriffe:
Bausteine
Softbausteine
Softbaustein
BlockX

  • Große und kleine Blocks
  • Praktische Tasche zum Transport und zum Verstauen
  • Weich und sicher
  • Vielseitig einsetzbar in Training, Spiel und Therapie
  • Farbenfrohes Design


BlockX Schaumstoffblock-Set "Baukastenset mit Tasche" - ein Set, viele Möglichkeiten
Das BlockX Schaumstoffblock-Set "Baukastenset mit Tasche" enthält Softbausteine in 2 verschiedenen Größen, die Ihnen bei Training, Spiel und Therapiezwecken behilflich sind. Ob als Trainings-Hürde, bei Sprung-Spielen, als Schwimmbrett, Markierung, Wurfziel, Minitor oder Slalombahn - Die BlockX-Schaumstoffblöcke sind echte Allrounder. Das Set enthält 12 der großen BlockX-Steine und 32 der kleineren MINIBlockX-Steine, jeweils in den Farben Rot, Gelb, Blau und Grün. Dazu gibt es die passgenaue Tragetasche, mit der Sie das Set platzsparend verstauen und praktisch transportieren können. Mit den extra erhältlichen Steckverbindungen lassen sich die großen und kleinen Blocks kombinieren, wodurch Sie noch mehr Möglichkeiten haben.

Produktdetails:
  • Material: PE-Schaumstoff
  • Maße BlockX (großer Baustein) LxBxH: ca. 50x15x9 cm
  • Maße MINIBlockX (kleiner Baustein) LxBxH: ca. 25x8x7,5 cm
  • Maße Tasche: 60x60x45 cm
  • Gewicht BlockX: 126 g
  • Gewicht MINIBlockX: 30 g
  • Gewicht Tasche: 240 g
  • Gewicht Set gesamt: ca. 2,7 kg
  • Farben Bausteine: Rot, Gelb, Blau, Grün
  • Farbe Tasche: Gelb

Das Set besteht aus:
  • 12 BlockX-Bausteine
  • 32 MINIBlockX-Bausteine
  • 1 BlockX-Tasche
  • Nicht im Set enthalten sind Hürdenfüße und Steckverbindungen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,75*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 239,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 294,32*
€ 350,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 292,69*
€ 348,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 270,03*
€ 321,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 262,70*
€ 312,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 239,75*
€ 285,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.