Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagebank
>
Artikel
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Apricot,Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612952824
Hersteller:
Pader Medi Tech
Herst.-Nr.:
2952824
EAN/GTIN:
04044475237437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Lieferbar in mehreren Bezugfarben
Rollstuhlfahrerfreundlich: Höhe von 48 cm bis 103 cm
Robustes Scherenhubsystem mit wartungsfreien Trockenlagern
Liegefläche mit 7 cm Polsterung für angenehmen Liegekomfort
Antimikrobieller Kunstlederbezug, abwasch-/ desinfizierbar
Die Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm mit breiter Behandlungsfläche und hohem Bedienkomfort
Die Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm aus dem Hause Pader Medi Tech ist eine ausgezeichnete Wahl für Praxen und Krankenhäuser: Auf der breiten Behandlungsfläche können auch kräftigere Patienten behandelt werden. Das robuste, elektrische Scherenhubsystem ist mit wartungsfreien Trockenlagern ausgestattet. Damit lässt sich die 200 cm lange Liegefläche stufenlos per Knopfdruck auf die gewünschte Höhe heben und senken. Der Handschalter ist per Kabel mit dem Motor verbunden. Er hat hinten einen Magneten, sodass er überall dort befestigt werden kann, wo Metall ist. Der Hubbereich reicht von rollstuhlfahrerfreundlichen 48 bis zu 103 cm, was Therapeuten und Ärzten die Behandlung, gerade von Rollstuhlpatienten erheblich erleichtert. Die Patienten gelangen ohne große Kraftanstrengung auf die Liegefläche. Mit 135 kg Hubkraft wird die Therapieliege auch schwergewichtigen Menschen gerecht.
Die Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm: Angenehmes Liegen für den Patienten und angenehmes Arbeiten für Ärzte und Therapeuten
Die Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 80 cm" lässt keine Wünsche offen: Das neigungsverstellbare Kopfteil mit Nasenschlitz und die dicke Polsterung der "Ecofresh" Behandlungsliege sorgen für bequemes Liegen während Massage und Physiotherapie. Der Kunstlederbezug ist antimikrobiell und leicht zu reinigen. Sie erhalten den Bezug in 9 attraktiven Farben. Dadurch können Sie die Therapieliege harmonisch an die Optik Ihrer Praxisräume- und Ausstattung anpassen.
Jetzt inklusive Radachshebesystem
Das Radachshebesystem enthält die Rollen für die Therapieliege "Ecofresh 2.0". Damit transportieren Sie die Liege sehr schnell und ohne große Anstrengung von einem Ort zum anderen.
Das Radachshebesystem betätigen Sie über 4 Hebel (jeweils 2 an der Kopfseite und 2 an der Fußseite). Damit Sie die Liege auf den Rollen verschieben können, müssen Sie die Hebel nach unten stellen. Sobald sich die Liege in der gewünschten Position befindet, stellen Sie den Hebel wieder nach oben, damit die Behandlungsliege wieder auf den Füßen steht.
Weitere Details zur Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm
Liegefläche (LxB): 200x80 cm
Höhe: 48–103 cm
Höhenverstellung: Stufenlos,
elektrisch
mit Handschalter
Stabiles Scherenhubsystem mit wartungsfreien Trockenlagern
Belastbarkeit: 135 kgq
Kopfteil: Einteilig mit ovalem Nasenschlitz
Stufenlose Neigungsverstellung des Kopfteils von + 45 Grad bis -90 Grad
Kopfteil und Liegefläche zu gerader Ebene einstellbar (Neigung Kopfteil 0 Grad)
Bezug der Auflage: Antimikrobielles Kunstleder
Polsterstärke: 7 cm
Gestell: Optional Weiß oder Anthrazit, aus kratz- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahl
Inkl. Sperrfunktion zur Verhinderung des versehentlichen Betätigens der Steuerung
Komplett mit Nasenschlitzeinsatz
Gewicht: ca. 75 kg
Gestell: Stahlrohr
Funktionen: Höhenverstellbar; Transportabel
Sonderausstattung: Gesichtsausschnitt; Verstellbares Kopfteil
Liegenart: Elektrische Massageliege; Höhenverstellbare Massageliege
Gewicht: 75 kg
Hubsystem: Scherenhubsystem
Polsterstärke: 70 mm
Höhenverstellbarkeit: 48-103 cm
Max. Benutzergewicht: 135 kg
Aufstellmaße (LxBxH): 200x80x103 cm
Maße Liegefläche: 200x80 cm
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
Apricot
Gestellfarbe:
Weiß
... >
Therapie
>
Praxisausstattung
>
Behandlungstische & Therapieliegen
Weitere Suchbegriffe:
Therapie-Liege
,
Therapieliege
,
massagebank 80 cm breit
,
massage liege
,
Massageliegen
,
Behandlungsliegen
,
Massagetisch
,
Massage-Liegen
,
Behandlungsliege
,
Massagetische
,
Krankenliege
,
Sanitätsliege
,
Behandlungsbank
,
höhenverstellbare
,
Therapieliegen
,
Praxisliege
,
Praxisliegen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.741,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.960,51*
€ 2.333,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.946,07*
€ 2.315,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,76*
€ 2.208,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.799,69*
€ 2.141,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.741,41*
€ 2.072,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Agave,Anthrazit
Pader Medi Tech
2953061
ab € 1.730,17*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Agave,Weiß
Pader Medi Tech
2952866
ab € 1.728,83*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Anthrazit,Anthr...
Pader Medi Tech
2953087
ab € 1.730,98*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Anthrazit,Weiß
Pader Medi Tech
2952882
ab € 1.734,89*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Apricot,Anthrazit
Pader Medi Tech
2953029
ab € 1.734,68*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Atoll,Anthrazit
Pader Medi Tech
2953058
ab € 1.729,12*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Atoll,Weiß
Pader Medi Tech
2952853
ab € 1.735,22*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Bordeaux,Anthrazit
Pader Medi Tech
2953032
ab € 1.738,23*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Bordeaux,Weiß
Pader Medi Tech
2952837
ab € 1.732,88*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Elfenbein,Anthr...
Pader Medi Tech
2953016
ab € 1.732,20*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Elfenbein,Weiß
Pader Medi Tech
2952811
ab € 1.743,58*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Lindgrün,Anthrazit
Pader Medi Tech
2953074
ab € 1.732,67*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Lindgrün,Weiß
Pader Medi Tech
2952879
ab € 1.728,72*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Safran,Anthrazit
Pader Medi Tech
2953045
ab € 1.743,72*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Safran,Weiß
Pader Medi Tech
2952840
ab € 1.729,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen