Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm Agave,Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612952866
Hersteller:
     Pader Medi Tech
Herst.-Nr.:
     2952866
EAN/GTIN:
     04044475237475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege

  • Lieferbar in mehreren Bezugfarben
  • Rollstuhlfahrerfreundlich: Höhe von 48 cm bis 103 cm
  • Robustes Scherenhubsystem mit wartungsfreien Trockenlagern
  • Liegefläche mit 7 cm Polsterung für angenehmen Liegekomfort
  • Antimikrobieller Kunstlederbezug, abwasch-/ desinfizierbar


Die Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm mit breiter Behandlungsfläche und hohem Bedienkomfort
Die Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm aus dem Hause Pader Medi Tech ist eine ausgezeichnete Wahl für Praxen und Krankenhäuser: Auf der breiten Behandlungsfläche können auch kräftigere Patienten behandelt werden. Das robuste, elektrische Scherenhubsystem ist mit wartungsfreien Trockenlagern ausgestattet. Damit lässt sich die 200 cm lange Liegefläche stufenlos per Knopfdruck auf die gewünschte Höhe heben und senken. Der Handschalter ist per Kabel mit dem Motor verbunden. Er hat hinten einen Magneten, sodass er überall dort befestigt werden kann, wo Metall ist. Der Hubbereich reicht von rollstuhlfahrerfreundlichen 48 bis zu 103 cm, was Therapeuten und Ärzten die Behandlung, gerade von Rollstuhlpatienten erheblich erleichtert. Die Patienten gelangen ohne große Kraftanstrengung auf die Liegefläche. Mit 135 kg Hubkraft wird die Therapieliege auch schwergewichtigen Menschen gerecht.

Die Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm: Angenehmes Liegen für den Patienten und angenehmes Arbeiten für Ärzte und Therapeuten
Die Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 80 cm" lässt keine Wünsche offen: Das neigungsverstellbare Kopfteil mit Nasenschlitz und die dicke Polsterung der "Ecofresh" Behandlungsliege sorgen für bequemes Liegen während Massage und Physiotherapie. Der Kunstlederbezug ist antimikrobiell und leicht zu reinigen. Sie erhalten den Bezug in 9 attraktiven Farben. Dadurch können Sie die Therapieliege harmonisch an die Optik Ihrer Praxisräume- und Ausstattung anpassen.

Jetzt inklusive Radachshebesystem
Das Radachshebesystem enthält die Rollen für die Therapieliege "Ecofresh 2.0". Damit transportieren Sie die Liege sehr schnell und ohne große Anstrengung von einem Ort zum anderen.
Das Radachshebesystem betätigen Sie über 4 Hebel (jeweils 2 an der Kopfseite und 2 an der Fußseite). Damit Sie die Liege auf den Rollen verschieben können, müssen Sie die Hebel nach unten stellen. Sobald sich die Liege in der gewünschten Position befindet, stellen Sie den Hebel wieder nach oben, damit die Behandlungsliege wieder auf den Füßen steht.


Weitere Details zur Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 80 cm
  • Liegefläche (LxB): 200x80 cm
  • Höhe: 48–103 cm
  • Höhenverstellung: Stufenlos, elektrisch mit Handschalter
  • Stabiles Scherenhubsystem mit wartungsfreien Trockenlagern
  • Belastbarkeit: 135 kgq
  • Kopfteil: Einteilig mit ovalem Nasenschlitz
  • Stufenlose Neigungsverstellung des Kopfteils von + 45 Grad bis -90 Grad
  • Kopfteil und Liegefläche zu gerader Ebene einstellbar (Neigung Kopfteil 0 Grad)
  • Bezug der Auflage: Antimikrobielles Kunstleder
  • Polsterstärke: 7 cm
  • Gestell: Optional Weiß oder Anthrazit, aus kratz- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahl
  • Inkl. Sperrfunktion zur Verhinderung des versehentlichen Betätigens der Steuerung
  • Komplett mit Nasenschlitzeinsatz
  • Gewicht: ca. 75 kg

  • Gestell: Stahlrohr
  • Funktionen: Höhenverstellbar; Transportabel
  • Sonderausstattung: Gesichtsausschnitt; Verstellbares Kopfteil
  • Liegenart: Elektrische Massageliege; Höhenverstellbare Massageliege
  • Gewicht: 75 kg

Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
Agave
Gestellfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank 80 cm breit, massage liege, Massageliegen, Behandlungsliegen, Massagetisch, Massage-Liegen, Behandlungsliege, Massagetische, Krankenliege, Sanitätsliege, Behandlungsbank, höhenverstellbare, Therapieliegen, Praxisliege, Praxisliegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.733,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.973,87*
€ 2.348,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.950,47*
€ 2.321,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.856,22*
€ 2.208,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.799,10*
€ 2.140,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,50*
€ 2.062,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pader Medi Tech
2953061
ab € 1.741,21*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2953087
ab € 1.741,93*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952882
ab € 1.731,66*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2953029
ab € 1.740,63*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952824
ab € 1.741,84*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2953058
ab € 1.728,77*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952853
ab € 1.737,30*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2953032
ab € 1.732,92*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952837
ab € 1.739,16*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2953016
ab € 1.731,19*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952811
ab € 1.728,86*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2953074
ab € 1.731,65*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952879
ab € 1.736,81*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2953045
ab € 1.732,31*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952840
ab € 1.730,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.