Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Apricot,Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612952925
Hersteller:
     Pader Medi Tech
Herst.-Nr.:
     2952925
EAN/GTIN:
     04044475237529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege

  • Ganz nach Ihren Bedürfnissen - Lieferbar in 9 Bezugfarben
  • Rollstuhlfahrerfreundlich: Höhe von 48 cm bis 103 cm
  • Robustes Scherenhubsystem mit wartungsfreien Trockenlagern
  • Liegefläche mit 7 cm Polsterung für angenehmen Liegekomfort
  • Antimikrobieller Kunstlederbezug, abwasch-/ desinfizierbar


Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm – Grundsolides Basismodell mit ansprechender Optik
Die Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm, ist das stabile, vielseitige Basismodell unter den Behandlungsliegen. Mit dieser Liege können Sie nichts falsch machen! Die hochwertige Verarbeitung und eine funktionelle Grundausstattung machen die Therapieliege zur idealen Ergänzung für Praxen und Krankenhäuser. Sie überzeugt mit einfacher sowie komfortabler Bedienung, einer großzügigen Höheneinstellung und komfortabler Liegefläche. Die Polster sind mit einem antimikrobiellen Kunstlederbezug ausgestattet und in mehreren frischen Farben erhältlich.

Komfortabel: Elektrisches Scherenhubsystem
Ein robustes, elektrisches Scherenhubsystem mit wartungsfreien Trockenlagern hebt und senkt die 200 cm lange Liegefläche der höhenverstellbaren Therapieliege stufenlos per Knopfdruck auf die gewünschte Höhe – von 48 bis zu 103 cm. Die Liege ist mit dem "Double-Click-Safety" System ausgestattet. Es muss immer eine Doppelbetätigung erfolgen, damit die elektrische Höhenverstellung aktiviert wird. Der Handschalter ist per Kabel mit dem Motor verbunden. Er hat hinten einen Magneten, sodass er überall dort befestigt werden kann, wo Metall ist. Die Möglichkeit, die Liege so tief herunterzufahren erleichtert Therapeuten und Ärzten insbesondere die Behandlung von Rollstuhlpatienten, da diese ohne große Kraftanstrengung auf die Liegefläche gelangen. Mit 135 kg Hubkraft wird der Behandlungstisch auch kräftigeren Patienten gerecht. Das neigungsverstellbare Kopfteil mit Nasenschlitz und die 7 cm dicke Polsterung der Ecofresh Behandlungsliege sorgen für bequemes Liegen während Massagen und Physiotherapie. Eine Besonderheit ist der antimikrobielle Kunstlederbezug: Er ist in 9 attraktiven Farben erhältlich und ermöglicht es Ihnen, die Therapieliege „Ecofresh 2.0“ optisch harmonisch an Ihre Praxiseinrichtung anzupassen.

Jetzt inkl. Radachshebesystem
Das Radachshebesystem enthält die Rollen für die Therapieliege "Ecofresh 2.0". Damit transportieren Sie die Liege sehr schnell und ohne große Anstrengung von einem Ort zum anderen.
Das Radachshebesystem betätigen Sie über 4 Hebel (jeweils 2 an der Kopfseite und 2 an der Fußseite). Damit Sie die Liege auf den Rollen verschieben können, müssen Sie die Hebel nach unten stellen. Sobald sich die Liege in der gewünschten Position befindet, stellen Sie den Hebel wieder nach oben, damit die Behandlungsliege auf den Füßen steht.

Weitere Details zur Therapieliege "Ecofresh 2,0", 68 cm
  • Liegefläche (LxB): 200x68 cm
  • Höhe: 48-103 cm
  • Höhenverstellung: Stufenlos, elektrisch mit Handschalter
  • Stabiles Scherenhubsystem mit wartungsfreien Trockenlagern
  • Belastbarkeit: 135 kg
  • Kopfteil: 1-teilig mit ovalem Nasenschlitz
  • Stufenlose Neigungsverstellung des Kopfteils von + 45 Grad bis -90 Grad
  • Kopfteil und Liegefläche zu gerader Ebene einstellbar (Neigung Kopfteil 0 Grad)
  • Bezug der Auflage: Antimikrobielles Kunstleder
  • Polsterstärke: 7 cm
  • Gestell: Weiß aus kratz- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahl
  • Inkl. Sperrfunktion zur Verhinderung des versehentlichen Betätigens der Steuerung
  • Komplett mit Nasenschlitzeinsatz
  • Gewicht: ca. 75 kg
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff: Folpet

  • Gestell: Stahlrohr
  • Funktionen: Höhenverstellbar; Transportabel
  • Sonderausstattung: Gesichtsausschnitt; Verstellbares Kopfteil
  • Liegenart: Elektrische Massageliege; Höhenverstellbare Massageliege
  • Gewicht: 75 kg

Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
Apricot
Gestellfarbe:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massage liege, Massageliegen, Massagetisch, Behandlungsliege, Behandlungstisch, Massagetische, Krankenliege, Sanitätsliege, höhenverstellbare, Therapieliegen, Praxisliege, Praxisliegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.651,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.907,64*
€ 2.270,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.886,03*
€ 2.244,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.788,78*
€ 2.128,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,89*
€ 2.057,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.651,49*
€ 1.965,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952967
ab € 1.665,68*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952765
ab € 1.655,57*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952983
ab € 1.655,49*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952781
ab € 1.657,32*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952723
ab € 1.659,62*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952954
ab € 1.666,13*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952752
ab € 1.658,42*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952938
ab € 1.661,15*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952736
ab € 1.664,15*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952912
ab € 1.654,80*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952710
ab € 1.663,96*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952970
ab € 1.652,85*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952778
ab € 1.660,24*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952941
ab € 1.663,54*
Ähnlich
Pader Medi Tech
2952749
ab € 1.659,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.