Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagebank
>
Artikel
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Lindgrün,Anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612952970
Hersteller:
Pader Medi Tech
Herst.-Nr.:
2952970
EAN/GTIN:
04044475237574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Ganz nach Ihren Bedürfnissen - Lieferbar in 9 Bezugfarben
Rollstuhlfahrerfreundlich: Höhe von 48 cm bis 103 cm
Robustes Scherenhubsystem mit wartungsfreien Trockenlagern
Liegefläche mit 7 cm Polsterung für angenehmen Liegekomfort
Antimikrobieller Kunstlederbezug, abwasch-/ desinfizierbar
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm – Grundsolides Basismodell mit ansprechender Optik
Die Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm, ist das stabile, vielseitige Basismodell unter den Behandlungsliegen. Mit dieser Liege können Sie nichts falsch machen! Die hochwertige Verarbeitung und eine funktionelle Grundausstattung machen die Therapieliege zur idealen Ergänzung für Praxen und Krankenhäuser. Sie überzeugt mit einfacher sowie komfortabler Bedienung, einer großzügigen Höheneinstellung und komfortabler Liegefläche. Die Polster sind mit einem antimikrobiellen Kunstlederbezug ausgestattet und in mehreren frischen Farben erhältlich.
Komfortabel: Elektrisches Scherenhubsystem
Ein robustes, elektrisches Scherenhubsystem mit wartungsfreien Trockenlagern hebt und senkt die 200 cm lange Liegefläche der höhenverstellbaren Therapieliege stufenlos per Knopfdruck auf die gewünschte Höhe – von 48 bis zu 103 cm. Die Liege ist mit dem "Double-Click-Safety" System ausgestattet. Es muss immer eine Doppelbetätigung erfolgen, damit die elektrische Höhenverstellung aktiviert wird. Der Handschalter ist per Kabel mit dem Motor verbunden. Er hat hinten einen Magneten, sodass er überall dort befestigt werden kann, wo Metall ist. Die Möglichkeit, die Liege so tief herunterzufahren erleichtert Therapeuten und Ärzten insbesondere die Behandlung von Rollstuhlpatienten, da diese ohne große Kraftanstrengung auf die Liegefläche gelangen. Mit 135 kg Hubkraft wird der Behandlungstisch auch kräftigeren Patienten gerecht. Das neigungsverstellbare Kopfteil mit Nasenschlitz und die 7 cm dicke Polsterung der Ecofresh Behandlungsliege sorgen für bequemes Liegen während Massagen und Physiotherapie. Eine Besonderheit ist der antimikrobielle Kunstlederbezug: Er ist in 9 attraktiven Farben erhältlich und ermöglicht es Ihnen, die Therapieliege „Ecofresh 2.0“ optisch harmonisch an Ihre Praxiseinrichtung anzupassen.
Jetzt inkl. Radachshebesystem
Das Radachshebesystem enthält die Rollen für die Therapieliege "Ecofresh 2.0". Damit transportieren Sie die Liege sehr schnell und ohne große Anstrengung von einem Ort zum anderen.
Das Radachshebesystem betätigen Sie über 4 Hebel (jeweils 2 an der Kopfseite und 2 an der Fußseite). Damit Sie die Liege auf den Rollen verschieben können, müssen Sie die Hebel nach unten stellen. Sobald sich die Liege in der gewünschten Position befindet, stellen Sie den Hebel wieder nach oben, damit die Behandlungsliege auf den Füßen steht.
Weitere Details zur Therapieliege "Ecofresh 2,0", 68 cm
Liegefläche (LxB): 200x68 cm
Höhe: 48-103 cm
Höhenverstellung: Stufenlos,
elektrisch
mit Handschalter
Stabiles Scherenhubsystem mit wartungsfreien Trockenlagern
Belastbarkeit: 135 kg
Kopfteil: 1-teilig mit ovalem Nasenschlitz
Stufenlose Neigungsverstellung des Kopfteils von + 45 Grad bis -90 Grad
Kopfteil und Liegefläche zu gerader Ebene einstellbar (Neigung Kopfteil 0 Grad)
Bezug der Auflage: Antimikrobielles Kunstleder
Polsterstärke: 7 cm
Gestell: Weiß aus kratz- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahl
Inkl. Sperrfunktion zur Verhinderung des versehentlichen Betätigens der Steuerung
Komplett mit Nasenschlitzeinsatz
Gewicht: ca. 75 kg
Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff: Folpet
Gestell: Stahlrohr
Funktionen: Höhenverstellbar; Transportabel
Sonderausstattung: Gesichtsausschnitt; Verstellbares Kopfteil
Liegenart: Elektrische Massageliege; Höhenverstellbare Massageliege
Gewicht: 75 kg
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
Lindgrün
Gestellfarbe:
Anthrazit
... >
Therapie
>
Praxisausstattung
>
Behandlungstische & Therapieliegen
Weitere Suchbegriffe:
Therapie-Liege
,
Therapieliege
,
massagebank grün
,
massage liege
,
Massageliegen
,
Massagetisch
,
Behandlungsliege
,
Behandlungstisch
,
Massagetische
,
Krankenliege
,
Sanitätsliege
,
höhenverstellbare
,
Therapieliegen
,
Praxisliege
,
Praxisliegen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.652,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.898,09*
€ 2.258,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.877,21*
€ 2.233,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.783,34*
€ 2.122,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.725,56*
€ 2.053,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.652,85*
€ 1.966,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Agave,Anthrazit
Pader Medi Tech
2952967
ab € 1.665,68*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Agave,Weiß
Pader Medi Tech
2952765
ab € 1.655,57*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Anthrazit,Anthr...
Pader Medi Tech
2952983
ab € 1.655,49*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Anthrazit,Weiß
Pader Medi Tech
2952781
ab € 1.657,32*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Apricot,Anthrazit
Pader Medi Tech
2952925
ab € 1.651,49*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Apricot,Weiß
Pader Medi Tech
2952723
ab € 1.659,62*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Atoll,Anthrazit
Pader Medi Tech
2952954
ab € 1.666,13*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Atoll,Weiß
Pader Medi Tech
2952752
ab € 1.658,42*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Bordeaux,Anthrazit
Pader Medi Tech
2952938
ab € 1.661,15*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Bordeaux,Weiß
Pader Medi Tech
2952736
ab € 1.664,15*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Elfenbein,Anthr...
Pader Medi Tech
2952912
ab € 1.654,80*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Elfenbein,Weiß
Pader Medi Tech
2952710
ab € 1.663,96*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Lindgrün,Weiß
Pader Medi Tech
2952778
ab € 1.660,24*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Safran,Anthrazit
Pader Medi Tech
2952941
ab € 1.663,54*
Ähnlich
Pader Medi Tech Therapieliege "Ecofresh 2.0", 68 cm Safran,Weiß
Pader Medi Tech
2952749
ab € 1.659,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen