Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Medizinball "Gym" 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612954732
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2954732
EAN/GTIN:
     04044475237765
Suchbegriffe:
Medizinball
medizinball 2000g
medizinball

  • Griffige Oberfläche für perfekten Halt
  • Variable Sprungeigenschaften
  • Hygienisch, hautfreundlich, abwaschbar
  • Mit Nadelventil für einfaches Nachpumpen
  • Jede Ausführung mit Gewichtsangabe


Sport-Thieme Medizinball "Gym": Verschiedene Gewichte für ein individuelles Training
Der modern designte Sport-Thieme Medizinball "Gym" ist luftgefüllt und verfügt über ein Nadelventil. Der maximale Fülldruck beträgt 0,5 bar. Seine genarbte Oberflächenstruktur verleiht dem Ball auch bei schweißtreibenden Workouts einen top Grip.

  • Gewicht: 2 kg
  • Material: Gummi
  • Füllung: Luftgefüllt
  • Farbe: Magenta
  • Durchmesser: 19,5 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewichtsball, Medizin-Ball, Soft, Fitness, Aufblasbar, Funktionstraining, Gummiball, Fitnessball, Functional, Training, funktionelles, Gewicht, Gummimedizinball, gummi, schwarz, 2, kg, 3, 4, 5, 1,5, 1, ventil, griffig, 0,5, Gewichts-Bälle, Gewichts-Ball, Gewichtsbälle, Core-Training, Zirkeltraining, Coretraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Coretrainer, Zirkel-Training, Core-Trainer, HIIT, core, Gewichts, Ball, Bälle, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2954716
ab € 16,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
2954729
ab € 20,75*
Ähnlich
Sport-Thieme
2954790
ab € 55,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
2954745
ab € 28,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
2954758
ab € 33,16*
Ähnlich
Sport-Thieme
2954761
ab € 38,60*
Ähnlich
Sport-Thieme
2954774
ab € 39,47*
Ähnlich
Sport-Thieme
2954787
ab € 51,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.