Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Gymnastikgeräte
>
Turnstab
>
Artikel
Sport-Thieme Gymnastikstab "Buche" 100 cm (Natur),ø 3 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612954875
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2954875
EAN/GTIN:
04044475237918
Suchbegriffe:
Gymnastikstab
Turnstab
gymnastikstab holz
sport-thieme gymnastikstab
Geschliffener Rundkopf mit abgerundeten Enden
Einheimische Buche: Natürlicher Werkstoff
In verschiedenen Stärken und Längen verfügbar
Aus nachwachsendem Rohstoff Holz gefertigt
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Gymnastikstab "Buche": angenehme Haptik
Der Gymnastikstab "Buche" von Sport-Thieme eignet sich für viele Übungen und ist aus stabilem Buchenholz gefertigt. Das Holz verfügt außerdem über eine angenehme Haptik.
Produktdetails:
Material: Buchenholz
Gewichte der Ausführungen:
(Lxø): 60x2,5 cm. Gewicht: 194 g
(Lxø):80x2,5 cm. Gewicht: 264 g
(Lxø): 100x2,5 cm. Gewicht: 325 g
(Lxø):150x2,5 cm. Gewicht: 540 g
(Lxø): 80x3 cm. Gewicht: 397 g
(Lxø): 100x3 cm. Gewicht: 485 g
Das richtige Maß wählen:
60 cm: Ideal für die Movebox geeignet
80 cm: Kinder, Jugendliche, "kleine" Erwachsene
100 cm: Erwachsene
150 cm: Großgewachsene Erwachsene
Farbe.: Natur
Länge: 100 cm
Durchmesser: 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
100 cm (Natur)
Durchmesser:
ø 3 cm
... >
Lager 479
>
Gymnastik
>
Gymnastikstäbe
Weitere Suchbegriffe:
turnstab 100 cm
,
Turnen-Turnstäbe
,
Gymnastikstick
,
Gymnastikstäbe
,
Holz
,
Koordinationsstange
,
Koordinationsstangen
,
Holzstange
,
aus
,
Buchenholz
,
Sportstab
,
Fasziengymnastik
,
Dauerbrenner
,
Buchenstab
,
Holzstäbe
,
für
,
Gymnastik
,
Holzstab
,
Holzturnstab
,
Buchenrundstab
,
MATP-Projekt
,
Stretching
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,09*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikstab "Buche" 100 cm (Lackiert),ø 2,50 cm
Sport-Thieme
2954833
ab € 3,18*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikstab "Buche" 100 cm (Natur),ø 2,50 cm
Sport-Thieme
2954804
ab € 2,28*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikstab "Buche" 150 cm (Natur),ø 2,50 cm
Sport-Thieme
2954859
ab € 3,27*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikstab "Buche" 60 cm (Natur),ø 2,50 cm
Sport-Thieme
2954862
ab € 1,75*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikstab "Buche" 80 cm (Lackiert),ø 2,50 cm
Sport-Thieme
2954846
ab € 2,89*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikstab "Buche" 80 cm (Natur),ø 2,50 cm
Sport-Thieme
2954817
ab € 1,94*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikstab "Buche" 80 cm (Natur),ø 3 cm
Sport-Thieme
2954820
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen