Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gonge Bewegungsrad "Body Wheel" Small


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612957210
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     2957210
EAN/GTIN:
     05704954226800
Suchbegriffe:
Rolle
Spielgerät
Rollenspiele
Rollenspiel

  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • Gummikante zum Schutz von Finger und Zehen
  • Trainiert Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht
  • Spezielle Form verhindert seitliches Abrutschen
  • In 2 verschiedenen Größen erhältlich


Spielspaß vorprogrammiert: Das Gonge Bewegungsrad "Body Wheel"
Das Body Bewegungsrad "Body Wheel" von Gonge zeichnet sich durch eine hochwertige Verarbeitung und grenzenlosen Spielspaß aus. Eine Kunststoffmischung aus Polypropylen (PP) und Thermoplastische Elastomere (TPE) macht das Rad besonders robust, wodurch es einer Belastung von 100 kg standhält. Die leicht nach innen gewölbte Oberfläche sorgt dabei für mehr Halt beim Spielen oder bei verschiedenen Übungen mit dem Rad. Dank der praktischen Gummikante sind die Kinder beim Spielen mit dem Rad bestens geschützt. Diese sorgt für mehr Sicherheit für Finger sowie Zehen und vermeidet Beschädigungen auf dem Boden. Zudem bremst die Gummikante das Body Wheel weich ab, sodass das Rad nicht unkontrolliert beschleunigt.

Produktdetails "Large":
  • Material: Polypropylen (PP), Thermoplastische Elastomere (TPE)
  • ø: 59 cm
  • Maximale Belastbarkeit: 100 kg
  • Gewicht: 4 kg
  • Farbe: Blau

Produktdetails "Small":
  • Material: Polypropylen (PP), Thermoplastische Elastomere (TPE)
  • ø: 46 cm
  • Maximale Belastbarkeit: 100 kg
  • Gewicht: 3 kg
  • Farbe: Gelb

Weitere Informationen:
Größe:
Small
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 99,04*
€ 122,25*
Lager 479
1
€ 6,29*
ab € 118,51*
€ 145,28*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gonge
2957207
ab € 112,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.