Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Body Wheel Small, ø 46 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Body Wheel Small, ø 46 cm
Body Wheel Small, ø 46 cm
Body Wheel Small, ø 46 cm
Body Wheel Small, ø 46 cm
Body Wheel Small, ø 46 cm
Body Wheel Small, ø 46 cm
Artikel-Nr.:
     635-02360
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     02360
EAN/GTIN:
     5704954226800
Suchbegriffe:
balanceartikel
Das Body Wheel Small eignet sich als Spiel- und Turngerät zum motorischen und kognitiven Training und zur Therapie bei Jung und Alt. Seine auf den ersten Blick simple Form ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. So können sich Kinder zum Beispiel mit dem Bauch darauf legen und vor und zurück rollen. Hierbei werden Lagesinn und Koordination gefordert. Auch eine Verwendung als Versteck oder in einem Parcours ist möglich, wodurch der Bewegungsdrang bei Kindern aktiviert wird. Mehrere Body Wheels können auch gestapelt und ebenfalls als Versteck genutzt zu werden. Die Ränder des Body Wheel sind mit einer Gummikante versehen. Hierdurch wird die Verletzungsgefahr verringert, gleichzeitig wird der Fußboden geschont und die Rollgeschwindigkeit wird gebremst. Produkteigenschaften: Maximale Belastbarkeit: 100 kg Material: Glasverstärkter Kunststoff PP mit TPE Maße (øxB): 46x30 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
9
Frei Haus
ab € 98,81*
€ 123,66*
7 Tage
4
€ 6,29*
ab € 118,96*
€ 147,40*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gonge
2957207
ab € 112,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.