Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volley Schaumstoffwürfel Blau,30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612959203
Hersteller:
     Volley
Herst.-Nr.:
     2959203
EAN/GTIN:
     04260189030687
Suchbegriffe:
Augenwürfel
Schaumstoff-Würfel
Schaumstoffwürfel
volley schaumstoffwürfel blau

  • Die Würfel sind formbeständig und farbfest
  • Die Zahlen 1-6 sind ausgefräst
  • Als Sitz- oder Kletterelement für Kinder nutzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Volley Schaumstoffwürfel Für den täglichen Spielgebrauch
Die großen Würfel aus hochelastischem Schaumstoff eignen sich für die täglichen Spielbetrieb in Kindergärten und Vorschulen. Nutzen Sie für Würfel für verschiedene Spielvarianten: Spielen Sie mit den Riesenwürfeln aus Schaumstoff auf den Boden oder auf den Tisch.

Eingefräste Öffnungen: Gut erkennbar und ablesbar
Durch die eingefrästen Zahlen lassen sich die Augenzahlen gut ablesen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie in die einfrästen Rundungen greifen können, um ihn besser zu werfen. Die festen Schaumstoffwürfel eignen sich auch als Sitz- oder Kletterelement für Kinder. Wählen Sie zwischen Würfeln mit einer Kantenlänge von 50 cm oder 30 cm. Sie haben jeweils die Wahl zwischen den Farben Blau, Grün und Rot.

Produktdetails:
  • Material: Schaumstoff
  • Maße (LxBxH): 50x50x50 cm oder 30x30x30 cm
  • Gewicht: 50x50x50 cm: Ca. 3,1 kg, 30x30x30 cm: Ca. 0,72 kg
  • Farbe: Erhältlich in Blau, Grün oder rot

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Kantenlänge:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: schaumstoff würfel, volley schaumstoffwürfel, Bewegte, Schule, Bewegungsspiele, Farbwürfel, Würfelspiel, Weichschaumwürfel, Würfelspiele, Ballwürfel, Schaumwürfel, Aktionswürfel, Riesenwürfel, Großspiele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 46,35*
€ 66,70*
Lager 479
15
€ 6,29*
ab € 56,98*
€ 73,18*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Volley
2959304
ab € 95,47*
Ähnlich
Volley
2959216
ab € 46,13*
Ähnlich
Volley
2959317
ab € 95,57*
Ähnlich
Volley
2959229
ab € 46,27*
Ähnlich
Volley
2959320
ab € 96,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.