Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Gesellschaftsspiele
>
Würfelspiele
>
Schaumstoffwürfel
>
Artikel
Volley Schaumstoffwürfel Blau,50 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612959304
Hersteller:
Volley
Herst.-Nr.:
2959304
EAN/GTIN:
04260189031271
Suchbegriffe:
Schaumstoff-Würfel
Schaumstoffwürfel
volley schaumstoffwürfel blau
schaumstoff würfel
Die Würfel sind formbeständig und farbfest
Die Zahlen 1-6 sind ausgefräst
Als Sitz- oder Kletterelement für Kinder nutzbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Volley Schaumstoffwürfel Für den täglichen Spielgebrauch
Die großen Würfel aus hochelastischem Schaumstoff eignen sich für die täglichen Spielbetrieb in Kindergärten und Vorschulen. Nutzen Sie für Würfel für verschiedene Spielvarianten: Spielen Sie mit den Riesenwürfeln aus Schaumstoff auf den Boden oder auf den Tisch.
Eingefräste Öffnungen: Gut erkennbar und ablesbar
Durch die eingefrästen Zahlen lassen sich die Augenzahlen gut ablesen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie in die einfrästen Rundungen greifen können, um ihn besser zu werfen. Die festen Schaumstoffwürfel eignen sich auch als Sitz- oder Kletterelement für Kinder. Wählen Sie zwischen Würfeln mit einer Kantenlänge von 50 cm oder 30 cm. Sie haben jeweils die Wahl zwischen den Farben Blau, Grün und Rot.
Produktdetails:
Material: Schaumstoff
Maße (LxBxH): 50x50x50 cm oder 30x30x30 cm
Gewicht: 50x50x50 cm: Ca. 3,1 kg, 30x30x30 cm: Ca. 0,72 kg
Farbe: Erhältlich in Blau, Grün oder rot
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Kantenlänge:
50 cm
... >
Therapie
>
Psychomotorische Übungsgeräte
>
Schaumstoffwürfel
Weitere Suchbegriffe:
volley schaumstoffwürfel
,
Bewegte
,
Schule
,
Bewegungsspiele
,
Farbwürfel
,
Würfelspiel
,
Weichschaumwürfel
,
Würfelspiele
,
Ballwürfel
,
Schaumwürfel
,
Aktionswürfel
,
Riesenwürfel
,
Großspiele
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 95,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Volley Schaumstoffwürfel Blau,30 cm
Volley
2959203
ab € 46,35*
Ähnlich
Volley Schaumstoffwürfel Grün,30 cm
Volley
2959216
ab € 46,13*
Ähnlich
Volley Schaumstoffwürfel Grün,50 cm
Volley
2959317
ab € 95,57*
Ähnlich
Volley Schaumstoffwürfel Rot,30 cm
Volley
2959229
ab € 46,27*
Ähnlich
Volley Schaumstoffwürfel Rot,50 cm
Volley
2959320
ab € 96,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen