Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winsport Billardtisch "Orlando" 7 ft,Mit Ballfangtaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612961617
Hersteller:
     Winsport
Herst.-Nr.:
     2961617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
Billardtisch
billardtisch

  • Ein Pool-Tisch für höchste Ansprüche
  • Sehr hohe Stabilität
  • Perfekte Spieleigenschaften
  • Mit Alu-Rundumschutzleiste
  • Produziert in Deutschland


Winsport Billardtisch „Orlando“: Extrem belastbar
Der Billardtisch „Orlando“ von Winsport verfügt über einen besonders stabilen Unterbau, robuste Balkenfüße und eine schlagfeste Oberfläche. Diese Eigenschaften machen den Poolbillardtisch zu einem Top-Modell für den gewerblichen Bereich. Die sehr robuste Konstruktion mit umlaufender Alu-Rundschutzleiste hält auch den härtesten Beanspruchungen stand.

Ausgezeichnete Spieleigenschaften
Die einteilige Spielplatte besteht aus italienischem Schiefer und garantiert einen perfekten Lauf der Kugel. Den Billardtisch Orlando erhalten Sie mit praktischen Balleinfalltaschen oder mit einem Ballrücklaufsystem, bei dem die Bälle automatisch zur breiten, vorderen Öffnung zurückrollen.

Zusätzliche Einnahmequelle
Denn Winsport Billardtisch „Orlando“ erhalten Sie auch mit einer Münzung für den kommerziellen Gebrauch. Die Münzung beträgt 1 Euro. Das ist gleich ein doppelter Gewinn - der Pooltisch ist ein Anziehungspunkt für Ihre Gäste und bringt Ihnen zusätzliche Einnahmen.

Bereits im Lieferumfang enthalten:
  • 1 Set Billardkugeln 57 mm
  • 2 Queues 140 cm
  • 1 Anspieldreieck ( Triangel)
  • Billardkreide

Bitte wählen Sie oben die gewünschte Größe aus:

Größe 1: Winsport Billardtisch „Orlando“ 6 ft.
  • Maße Spielfläche (LxB): 180x90 cm
  • Außenmaße (LxB): 212x121 cm
  • Gewicht: ca. 270 kg

Größe 2: Winsport Billardtisch „Orlando“ 7 ft.
  • Maße Spielfläche (LxB): 198x99 cm
  • Außenmaße (LxB): 230x130 cm
  • Gewicht: ca. 300 kg

Größe 3: Winsport Billardtisch „Orlando“ 8 ft.
  • Maße Spielfläche (LxB): 224x112 cm
  • Außenmaße (LxB): 254x142 cm
  • Gewicht: ca. 350 kg

  • Größe Spielfläche: 198x99 cm
  • Ausführung Spielfläche: Schiefer-Platte
  • Tuchfarbe: Grün
  • Ballauffang: Einfalltaschen
  • Gewicht: 300 kg
  • Spielart: Pool
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Material Korpus: Holz
  • Tischgröße: 7 ft
  • Aufstellmaße: 230x130 cm
  • Einsatzbereich: Privat; Verein; Schule; Institution

Weitere Informationen:
Größe:
7 ft
Ausführung:
Mit Ballfangtaschen
Weitere Suchbegriffe: Billard, Billard-Tisch, Pool-Billard, Pooltisch, Pool-Tisch, Poolbillard-Tisch, Spielautomaten, Spielautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.759,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.002,07*
€ 3.572,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.965,70*
€ 3.529,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.856,59*
€ 3.399,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.801,17*
€ 3.333,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.759,28*
€ 3.283,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Winsport
2961604
ab € 2.620,42*
Ähnlich
Winsport
2961633
ab € 2.763,89*
Ähnlich
Winsport
2961662
ab € 3.244,82*
Ähnlich
Winsport
2961646
ab € 2.923,67*
Ähnlich
Winsport
2961675
ab € 3.420,78*
Ähnlich
Winsport
2961620
ab € 3.084,28*
Ähnlich
Winsport
2961659
ab € 3.199,87*
Ähnlich
Winsport
2961688
ab € 3.615,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.