Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball "Pro" Größe 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612970325
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2970325
EAN/GTIN:
     04044475239264
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Matchball für den Indoor-Einsatz
  • Mit Kunstleder-Oberfläche für ein gutes Spielgefühl
  • Optimaler Grip durch zusätzliche Polsterung
  • Butylblase für eine dauerhaft runde Form
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Basketball "Pro": Top-Spielball für packende Hallenduelle
Der Sport-Thieme Basketball "Pro" ist ein exzellenter Matchball mit einer 1,6 mm dicken Schicht aus Microfiber Kunstleder, der mit Nylon gewickelt wurde. So kann das Spielgerät mit einem einwandfreiem Spielgefühl und guten Rückpralleigenschaften punkten. Die zusätzliche Polsterung sorgt für eine besondere Griffigkeit. Der Ball ist in der Halle einsetzbar und daher perfekt für Vereine, die am Spielbetrieb teilnehmen. Die Butylblase im Inneren sorgt auch nach intensiver Benutzung für eine anhaltend runde Form. Sie können aus 3 verschiedenen Größen sowohl für den Junioren-, Damen- und Herrenbereich wählen.

  • Basketballtyp: Trainingsball; Wettspielball
  • Größe: 7
  • Umfang: 75 cm
  • Für wen: Herren
  • Obermaterial: Kunstleder
  • Gewicht: 610 g
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Balltyp: Basketball
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: Ab 19 Jahre; 14-19 Jahre
  • Spielklasse: Männl. Jugend U20-U16; Herren
  • Blase: Butyl
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 7
Weitere Suchbegriffe: basketball, Bälle, Ball, Basketballtraining, Basket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2970309
ab € 27,01*
Ähnlich
Sport-Thieme
2970312
ab € 26,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.