Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Leichtathletik
>
Hammerwerfen
>
Artikel
Sport-Thieme Übungs-Wurfhammer "Kids" 1 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612977834
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2977834
EAN/GTIN:
04044475259996
Suchbegriffe:
Hammerwerfen
Wurfhammer
hammerwerfen
Spielerisches Erlernen der Wurftechnik
Optimale Größe und Gewicht für Kinder
Griff und Hammerwurfkopf aus weichem Kunststoff
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Der Übungs-Wurfhammer "Kids" von Sport-Thieme
Der Übungs-Wurfhammer "Kids" von Sport-Thieme besticht durch seinen weichen Griff und seinen Wurfkopf aus weichem Kunststoff. Er ist zudem mit einem Kunstfaserseil ausgestattet und somit optimal für das Training draußen geeignet. Sie erhalten ihn in 3 frischen Farben. Die Farbauswahl erfolgt zufällig.
Produktdetails:
Material: Kunststoff
Länge - kompletter Wurfhammer: ca. 93 cm
Länge - gelbe Kordel: ca. 65 cm
Farben: Blau, Rot oder Grün (farblich sortiert)
Disziplin: Werfen & Stoßen
Trainingsziel: Weiter
Einsatzgebiet: Indoor
Gewicht: 1 kg
Einsatzbereich: Training
Durchmesser: 130 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
... >
Leichtathletik
>
Werfen & Stoßen
>
Hammerwurf
Weitere Suchbegriffe:
Kinderleichtathletik
,
Kinder-Leichtathletik
,
Hammerwurf
,
Extrablatt
,
ZWB1515
,
Wurftraining
,
Wurftrainer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Übungs-Wurfhammer "Kids" 1,5 kg
Sport-Thieme
2977847
ab € 18,68*
Ähnlich
Sport-Thieme Übungs-Wurfhammer "Kids" 2 kg
Sport-Thieme
2977850
ab € 19,97*
Ähnlich
Sport-Thieme Übungs-Wurfhammer "Kids" 400 g
Sport-Thieme
2977818
ab € 12,48*
Ähnlich
Sport-Thieme Übungs-Wurfhammer "Kids" 500 g
Sport-Thieme
2977821
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen