Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Übungs-Wurfhammer "Kids" 1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612977847
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2977847
EAN/GTIN:
     04044475260008
Suchbegriffe:
Hammerwerfen
Wurfhammer
hammerwerfen

  • Spielerisches Erlernen der Wurftechnik
  • Optimale Größe und Gewicht für Kinder
  • Griff und Hammerwurfkopf aus weichem Kunststoff
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Übungs-Wurfhammer "Kids" von Sport-Thieme
Der Übungs-Wurfhammer "Kids" von Sport-Thieme besticht durch seinen weichen Griff und seinen Wurfkopf aus weichem Kunststoff. Er ist zudem mit einem Kunstfaserseil ausgestattet und somit optimal für das Training draußen geeignet. Sie erhalten ihn in 3 frischen Farben. Die Farbauswahl erfolgt zufällig.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Länge - kompletter Wurfhammer: ca. 93 cm
  • Länge - gelbe Kordel: ca. 65 cm
  • Farben: Blau, Rot oder Grün (farblich sortiert)

  • Disziplin: Werfen & Stoßen
  • Trainingsziel: Weiter
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Einsatzbereich: Training
  • Durchmesser: 130 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kinderleichtathletik, Kinder-Leichtathletik, Hammerwurf, Extrablatt, ZWB1515, Wurftraining, Wurftrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2977834
ab € 16,11*
Ähnlich
Sport-Thieme
2977850
ab € 19,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
2977818
ab € 12,48*
Ähnlich
Sport-Thieme
2977821
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.