Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Fitness Ergometer "Comfort 4.0"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612980906
Hersteller:
     Horizon Fitness
Herst.-Nr.:
     2980906
EAN/GTIN:
     04713375364207
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling

  • Tiefer Einstieg für leichten Auf- und Abstieg
  • Stufenlos verstellbarer Multipositionslenker
  • Energiesparmodus sowie 14 Trainingsprogramme
  • Mit Induktionsbremssystem
  • 30 Widerstände


Horizon Fitness Ergometer "Comfort 4.0": Mit Induktions-Bremssystem
Das Horizon Fitness Ergometer "Comfort 4.0" bietet neben einem stufenlos verstellbarem Multipositionslenker sowie selbstaufrichtenden Pedalen mit verstellbaren Riemen auch einen ergonomischen Sattel mit Gel. Der tiefe Einstieg, Transportrollen, ein Handtuch- sowie ein Getränke-Halter runden die Ausstattung ab. Darüber hinaus verfügt das Trainingsgerät über einen 5,5 Zoll LCD-Bildschirm, der neben Zeit, Strecke, Kalorien, Herzfrequenz etc. auch 14 Trainingsprogramme anzeigt. Langen Trainingseinheiten steht dank dieser komfortablen Ausstattung nun nichts mehr im Wege.

Ausstattung:
  • LCD-Display (5,5 Zoll)
  • Extras: HR Wheel, Viewfit kompatibel

  • Einsatzbereich: Heimsport
  • Belastungsbandbreite: 25-400 Watt
  • Ausstattung: Tiefer Einstieg; Transportrollen; Höhenausgleich; Energiesparmodus; Lautsprecher; Handpuls
  • Bremssystem: Induktionsbremse
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Widerstandseinstellung: 30 Widerstandsstufen
  • Gerätegewicht: 38 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 120x55x136 cm
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Trainingszeit; Kalorienverbrauch; Watt/Leistung; Herzfrequenz; Geschwindigkeit; Umdrehungen je Minute (RPM); Widerstandsstufe; Streckenprofil; Trainingsstrecke
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Apps: Trainings-App für Smart Device
  • Lenker: Vertikal verstellbar; Neigungsverstellbar
  • Sitz: Vertikal verstellbar; Horizontal verstellbar; Ergonomisch geformt
  • Ablage: Smart Device Halterung; Trinkflaschenhalter; Handtuchhalter
  • Pedale: Riemenpedale; Selbstaufrichtend
  • Trainingsprogramme: Intervalltraining; Fitnesstest; Zufall; Manuell; Watt; Spiel; Kadenz; Zielherzfrequenz; Zielherzfrequenz %
  • Anzahl Trainingsprogramme: 14
  • Anzahl Benutzerprofile: 2
  • Max. Benutzergewicht: 136 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg; Bis 130 kg

Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, ergometer, Fahrradtrainer, indoorbike, Trimmrad, Indoor-Bike, Indoor, Bikes, Indoorbikes, Bike, Trainer, Home-Gym, Ergometertraining, Indoor-Bikes, Indoor-Ergometer, Indoorergometer, fitnessfahrrad, Fahrrad, Ergome, Induktionsbremse, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 792,30*
€ 878,67*
Lager 479
unbekannt
€ 6,29*
ab € 831,81*
€ 922,63*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,63*
€ 1.097,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,60*
€ 1.093,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,05*
€ 1.065,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,31*
€ 1.035,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,81*
€ 989,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.