| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612985305 Herst.-Nr.: 2985305 EAN/GTIN: 04044475241076 |
| |
|
| | |
| - Funktions- und materialgerecht sowie formschön
- Äußerst stabil durch Verwendung dickwandiger Profile
- Innenliegende, verdeckte und geschützte Spannvorrichtung
- Schnelles Spannen/Entspannen des Netzes mit Spezial-Spindel
- Abnehmbare, in den Kopf der Säule einsteckbare Kurbel
Haspo Tennisnetzpfosten "Alu" für den Schul- und VereinssportDie Tennisnetzpfosten "Alu" von Haspo kommen inkl. Bodenhülsen sowie Abdeckkappen. Dank der innen liegenden Spannvorrichtung sind die Pfosten gegen äußere Umwelteinflüsse geschützt. Zudem lässt sich das Netz mithilfe einer speziellen Spindel einfach und schnell spannen und entspannen. Ideal für einen schnellen Auf- und Abbau im Schul- sowie Vereinssport. Es gibt 2 Ausführungen: rund oder eckig. Produktdetails:- Mit Alu-Netzhaltestangen und nicht rostenden Befestigungshaken
- Inkl. Bodenhülsen und Abdeckkappen
- Material: Aluminium-Gussformteile
- Einstecktiefe Bodenhülse: 350 mm
- Gewicht: 10 kg
Weitere Informationen: | | Maße: | 80x80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tennisnetzpfosten, Tennisnetz-Pfosten, Tennis, Zubehör, Tennispfosten, Pfosten, Tennisnetz, Tennis-Zubehör, für |
| | |
| |