Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspo Tennisnetzpfosten "Alu" ø 83 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612985318
Hersteller:
     Haspo
Herst.-Nr.:
     2985318
EAN/GTIN:
     04044475241083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielfeldausstattung

  • Funktions- und materialgerecht sowie formschön
  • Äußerst stabil durch Verwendung dickwandiger Profile
  • Innenliegende, verdeckte und geschützte Spannvorrichtung
  • Schnelles Spannen/Entspannen des Netzes mit Spezial-Spindel
  • Abnehmbare, in den Kopf der Säule einsteckbare Kurbel


Haspo Tennisnetzpfosten "Alu" für den Schul- und Vereinssport
Die Tennisnetzpfosten "Alu" von Haspo kommen inkl. Bodenhülsen sowie Abdeckkappen. Dank der innen liegenden Spannvorrichtung sind die Pfosten gegen äußere Umwelteinflüsse geschützt. Zudem lässt sich das Netz mithilfe einer speziellen Spindel einfach und schnell spannen und entspannen. Ideal für einen schnellen Auf- und Abbau im Schul- sowie Vereinssport. Es gibt 2 Ausführungen: rund oder eckig.

Produktdetails:
  • Mit Alu-Netzhaltestangen und nicht rostenden Befestigungshaken
  • Inkl. Bodenhülsen und Abdeckkappen
  • Material: Aluminium-Gussformteile
  • Einstecktiefe Bodenhülse: 350 mm
  • Gewicht: 10 kg

Weitere Informationen:
Maße:
ø 83 mm
Weitere Suchbegriffe: Tennisnetzpfosten, Tennisnetz-Pfosten, Tennis, Zubehör, Tennispfosten, Pfosten, Tennisnetz, Tennis-Zubehör, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,24*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 310,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 381,90*
€ 454,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 379,05*
€ 451,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 328,15*
€ 390,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 321,83*
€ 382,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 310,24*
€ 369,19
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haspo
2985305
ab € 334,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.