Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball "Com" Größe 7,Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612986180
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2986180
EAN/GTIN:
     04044475272995
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
sport-thieme basketball
basketball

  • Für in- und outdoor: z. B Schulhof, Hartplätze, Sporthalle
  • Besonders griffig, strukturierte Diamant-Struktur-Oberfläche
  • Oberfläche sorgt auch bei schwitzigen Händen für Grip
  • Butyl-Gummi-Blase für dauerhaft runde Form, weniger Pumpen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Basketball "Com": Top-Trainingsball mit besonderer Griffigkeit
Der Sport-Thieme Basketball "Com" verfügt über eine 1,5 mm dicke, abriebfeste Oberfläche aus PU-Kunstleder, die als Paneele auf die darunter befindliche, gut gepolsterte Karkasse aus Schaumstoff geklebt sind. Zusammen verleihen sie dem Ball ein gutes Sprungverhalten sowie eine gute Beherrschbarkeit in jeder Spielsituation – ob drinnen oder draußen.

  • Basketballtyp: Freizeitball; Trainingsball; Streetbasketball; Schulbasketball
  • Größe: 7
  • Umfang: 75 cm
  • Für wen: Herren; Jugendliche
  • Obermaterial: Kunstleder
  • Gewicht: 610 g
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Einsatzbereich: Training
  • Balltyp: Basketball; Streetbasketball
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: Ab 19 Jahre; 14-19 Jahre
  • Spielklasse: Männl. Jugend U20-U16; Herren
  • Blase: Butyl-Gummi
  • Farbe: Blau
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 7
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: basketball größe 7, Basketball-Sets, Basketbal, Basketball-Set, Bälle, Trainingshilfe, Basketball-Bälle, Training, Schule, Basket-Ball, Basket-Bälle, Basket, Ball, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2986164
ab € 17,46*
Ähnlich
Sport-Thieme
2986106
ab € 17,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
2986177
ab € 17,36*
Ähnlich
Sport-Thieme
2986119
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.