Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Pro Boxhandschuhe "Undisputed" Größe XS,Schwarz-Gold


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612990200
Hersteller:
     Super Pro
Herst.-Nr.:
     2990200
EAN/GTIN:
     8720574150667
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
boxhandschuh

  • Klettverschluss bietet zusätzliche Unterstützung
  • Polsterung auf das Pad- und Sack-Training angepasst
  • Optimaler Schutz und lange Haltbarkeit
  • Aus hochwertigem Leder gefertigt
  • Daumen ist vollständig geschützt


Hochwertige Boxsackhandschuhe: Die Super Pro "Undisputed"
Die Boxsackhandschuhe "Undisputed" aus dem Hause Super Pro sind für das Training am Boxsack oder mit den Pratzen ausgelegt. Ein Klettverschluss am Handgelenk macht die Handschuhe komfortabel und bietet zusätzliche Unterstützung beim Training. Die Handschuhe sind aus hochwertigem Büffelleder gefertigt, was sie besonders langlebig und robust macht. Gleichzeitig bietet die Polsterung aus Soft Polyester optimalen Schutz für die gesamte Hand inkl. Daumen.

Produktdetails:
  • Material Polsterung: Soft Polyester
  • Maße: 15x30 cm

  • Farbe: Schwarz-Gold
  • Zielgruppe: Kinder
  • Größe: XS
  • Produktart: Sandsackhandschuhe
  • Außenmaterial: Leder
  • Innenmaterial: Kunstleder
  • Material Füllung: Soft Polyester
  • Gewicht: 600 g

Weitere Informationen:
Größe:
Größe XS
Farbe:
Schwarz-Gold
Weitere Suchbegriffe: Box-Handschuh, Boxen, Boxen-Boxhandschuhe, Boxsackhandschuhe, Boxsackhandschuh, Damen, Kinder, Handschuh, Handschuhe, Training, Sackhandschuhe, Padhandschuhe, Pratzenhandschuhe, Superpro, Super, Pro, Super-Pro, Undisputed, Kampfsporthandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 45,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,19*
€ 71,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,55*
€ 70,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,22*
€ 68,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,51*
€ 66,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,92*
€ 62,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,44*
€ 54,07
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Super Pro
2990271
ab € 45,47*
Ähnlich
Super Pro
2990255
ab € 45,41*
Ähnlich
Super Pro
2990226
ab € 45,47*
Ähnlich
Super Pro
2990242
ab € 45,45*
Ähnlich
Super Pro
2990213
ab € 45,40*
Ähnlich
Super Pro
2990239
ab € 45,29*
Ähnlich
Super Pro
2990268
ab € 45,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.