Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Sporthandschuhe
>
Boxhandschuh
>
Artikel
Super Pro Boxhandschuhe "Undisputed" Größe XL,Schwarz-Weiß
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612990268
Hersteller:
Super Pro
Herst.-Nr.:
2990268
EAN/GTIN:
8719638444781
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
box handschuhe
Klettverschluss bietet zusätzliche Unterstützung
Polsterung auf das Pad- und Sack-Training angepasst
Optimaler Schutz und lange Haltbarkeit
Aus hochwertigem Leder gefertigt
Daumen ist vollständig geschützt
Hochwertige Boxsackhandschuhe: Die Super Pro "Undisputed"
Die Boxsackhandschuhe "Undisputed" aus dem Hause Super Pro sind für das Training am Boxsack oder mit den Pratzen ausgelegt. Ein Klettverschluss am Handgelenk macht die Handschuhe komfortabel und bietet zusätzliche Unterstützung beim Training. Die Handschuhe sind aus hochwertigem Büffelleder gefertigt, was sie besonders langlebig und robust macht. Gleichzeitig bietet die Polsterung aus Soft Polyester optimalen Schutz für die gesamte Hand inkl. Daumen.
Produktdetails:
Material Polsterung: Soft Polyester
Maße: 15x30 cm
Farbe: Schwarz-Weiß
Zielgruppe: Männer
Produktart: Sandsackhandschuhe
Außenmaterial: Leder
Innenmaterial: Kunstleder
Material Füllung: Soft Polyester
Größe: 15x30 cm
Gewicht: 600 g
Weitere Informationen:
Größe:
Größe XL
Farbe:
Schwarz-Weiß
... >
Fitnessgeräte
>
Boxen & Kampfsport
>
Boxhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Box-Handschuh
,
Boxen
,
Boxen-Boxhandschuhe
,
Boxsackhandschuhe
,
Boxsackhandschuh
,
Damen
,
Kinder
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
Training
,
Sackhandschuhe
,
Padhandschuhe
,
Pratzenhandschuhe
,
Superpro
,
Super
,
Pro
,
Super-Pro
,
Undisputed
,
Kampfsporthandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,22*
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 45,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,04*
€ 71,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,55*
€ 70,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,82*
€ 67,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,84*
€ 65,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,55*
€ 62,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,22*
€ 53,81
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Undisputed" Größe L,Schwarz-Gold
Super Pro
2990271
ab € 45,16*
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Undisputed" Größe L,Schwarz-Weiß
Super Pro
2990255
ab € 45,16*
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Undisputed" Größe M,Schwarz-Gold
Super Pro
2990226
ab € 45,44*
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Undisputed" Größe M,Schwarz-Weiß
Super Pro
2990242
ab € 45,16*
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Undisputed" Größe S,Schwarz-Gold
Super Pro
2990213
ab € 45,25*
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Undisputed" Größe S,Schwarz-Weiß
Super Pro
2990239
ab € 45,46*
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Undisputed" Größe XS,Schwarz-Gold
Super Pro
2990200
ab € 45,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen