Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stramatel Anzeigetafel "FRA AD"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612991405
Hersteller:
     Stramatel
Herst.-Nr.:
     2991405
EAN/GTIN:
     04044475242202
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigetafel
anzeigetafel

  • Für den Außenbereich
  • Anzeige der Spielstände von Fußball, Rugby und Feldhockey
  • Anzeige der Mannschaftsnamen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Stramatel Anzeigetafel "FRA AD": auch aus 160 m Entfernung lesbar
Mit der Stramatel Anzeigetafel "FRA AD" erhalten Sie eine mattschwarze, entspiegelte sowie ballwurfsichere Sportanzeige. Auch aus 160 m Entfernung lässt sich die Anzeige lesen. Anzeigen lassen sich die Spielstände der Heim- sowie Gastmannschaften. Die Bedienung erfolgt durch die Funksteuerung. Die Lieferung der Anzeigetafel "FRA AD" erfolgt funktionsbereit. Lediglich die Selbstmontage oder die Montage durch eine Fachperson ist erforderlich. Dieses lässt sich an der Wand oder an einem I-Träger durchführen.

Auf Wunsch erhalten Sie eine solarbetriebene Anzeigetafel
Auf Anfrage ist die Außenanzeigetafel auch als solarbetriebene Anzeigetafel erhältlich.

Anzeigefunktionen:
  • Spielstand: 2x 2-stellig, Rot (30 cm)
  • Spielzeit/Pausenzeit: 4-stellig, Rot (30 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte
  • Mannschaftsnamen: alphanummerische Zeichen, Rot (23 cm)
  • Uhrzeit: außerhalb des Spielbetriebes

Weitere Details:
  • Stromversorgung: 100-240 V/50-60 Hz
  • Leistungsverbrauch: 308 VA
  • Ballwurfsicher (DIN 18032-3)
  • Netzkabel: 5 m (ohne Stecker) – Typ: 230 V, 3G, 0.75 mm²
  • Befestigung: auf I-Träger (verstellbare Befestigung) oder an der Wand (mit Befestigungswinkeln)
  • Helligkeitsregelung: auf dem Bedienpult einstellbar

Bedienpulte:
  • 1 Bedienpult: (340x175x60 mm) mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9 mm
  • 1 PC-Tastatur: Eingabe der Mannschaftsnamen und Laufschrift
  • 1 Ladegerät: funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Laufzeit max. 22 Std.) USB-Anschluss: für Programmumrüstung und Anschluss für eine PC-Tastatur
  • Programm: 3 Sportarten
  • Mehrsprachiges Programm

  • Ausführung: Anlage zur Wandmontage
  • Anzahl Ziffern: 8 Ziffern
  • Sportart: Fußball; Rugby; Feldhockey
  • Steuerung: Funksteuerung
  • Stromquelle: Netzbetrieb
  • Einsatzbereich: Außenbereich
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Polycarbonat
  • Lieferumfang: Netzkabel ; Montage- und Bedienungsanleitung; 1 Bedienpult; 1 Transportkoffer für Bedienpult; 1 PC-Tastatur; 1 Modul
  • Sichtwinkel : >160°
  • Lieferzustand: Einsatzbereit
  • Gewicht : 61 kg
  • Sichtweite: bis 160 m
  • Ziffernhöhe: 30 cm
  • Maße: 300x115x9 cm
  • Anzeigefunktionen: Spielstand (2x 2-stellig, rot); Spielzeit/Pausenzeit (4-stellig, rot) + 2 blinkende Leuchtpunkte; Mannschaftsnamen (alphanumerische Zeichen, rot); Laufschrift (1000 Schriftzeichen); Uhrzeit (außerhalb des Spielbetriebes)
  • Anzeige: LCD

Weitere Suchbegriffe: Sportanzeigetafeln, Sportanzeigetafel, Fußball, Rugby, Sport, Anzeigetafeln, Sport-Anzeigetafel, Feldhockey, Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.082,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.358,08*
€ 8.756,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.290,49*
€ 8.675,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.131,96*
€ 8.487,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.082,58*
€ 8.428,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.