Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handballtor "Bundesliga"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613013902
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3013902
EAN/GTIN:
     04044475280150
Suchbegriffe:
Handballtor
handballtor

  • Verletzungsneutral dank abgerundeten Kanten
  • Quer eingeschraubte Verstärkungsstrebe für mehr Stabilität
  • Einfache Befestigung: eingefräste SimplyFix-Netzbefestigung
  • Torrahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche in weiß
  • Mit schwarz folierten Feldern für bessere Sichtbarkeit


Robust und stabil: Das Sport-Thieme Handballtor "Bundesliga"
Das Sport-Thieme Handballtor "Bundesliga" kommt inkl. Netz und hält durch seine Bauweise selbst den stärksten Belastungen beim Handball stand. Das 3x2 m große Tor aus Aluminium ist mit einem 80x80 mm Torrahmen ausgestattet, welcher sich zusätzlich mit einschraubbaren Querstreben verstärken lässt. Die abgerundeten Kanten des Rahmens sorgen für mehr Sicherheit und beugen Verletzungen beim Handball vor. Die gefräste SimplyFix-Netzbefestigung macht die Montage besonders einfach und sorgt für eine optimale Fixierung, da die Netzrandschnur vollständig in der Profilnut verschwindet. Der Bodenrahmen, welcher aus einem Aluminium Rechteckprofil besteht, ist mit einer Stärke von 70x38 mm besonders langlebig.

  • Torausführung: Transportabel
  • Netzaufhängung: Feststehende Netzbügel
  • Torverarbeitung: Vollverschweißter Torrahmen
  • Profil Torrahmen : Quadratprofil 80x80 mm
  • Tortiefe unten: 1,45 m
  • Tortiefe oben: 1,45 m
  • Material Tor: Aluminium
  • Torgröße: 3,00x2,00 m

Weitere Suchbegriffe: Handball, Handball-Tor, Tore, Hallen-Tore, Hallen-Tor, Tor, Hallen-Handball-Tore, Handball-Tore, Torprofil, Hallenhandball-Tore, Hallenhandball, Hallentore, verschweißt, Handballtore, hallen, mit, Eckverbindung, fest, stehenden, Netzbügeln, Hallentor, Hallenhandballtor, tor, 3x2, m, Bundesligator, Bundesligatore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.353,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,00*
€ 1.610,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.306,42*
€ 1.554,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,96*
€ 1.520,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,58*
€ 1.496,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,30*
€ 1.479,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.