Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Badminton-Bälle "FlashTwo" Langsam


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613028126
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3028126
EAN/GTIN:
     04044475243575
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Badminton-Bälle
Badmintonball

  • Idealer Badmintonball für Schule und Verein
  • In 3 Geschwindigkeiten erhältlich
  • Auch hervorragend für dunkle Hallen geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Badminton-Bälle "FlashTwo": Langlebig und gut sichtbar
Die Sport-Thieme Badminton-Bälle "FlashTwo" eignen sich ideal für den Schul- und Vereinssport. Die jeweilige Geschwindigkeit ist durch einen farbigen Streifen gekennzeichnet. Die Variante mit neongelbem Korb bietet zudem eine 30 % bessere Sichtbarkeit – ausgezeichnet für dunkle Hallen.

Sie können zwischen folgenden Geschwindigkeiten wählen:
  • Rot: Schnell, weißer Korb
  • Blau: Mittel, weißer Korb
  • Blau: Mittel, Neongelber Korb
  • Grün: Langsam, weißer Korb

Unsicher bei der Ballauswahl? Diese Faustregel gilt:
In warmen Hallen empfehlen wir in der Regel Bälle mit mittlerer oder langsamer Geschwindigkeit. In großen und kalten Hallen sind eher schnelle Bälle geeignet.

Produktdetails:
  • Material Korb: Nylon
  • Material Fuß: PU

  • Balltyp: Training; Freizeit
  • Ballgeschwindigkeit: Grün, langsam

Weitere Informationen:
Ballkorb:
Weiß
Streifen:
Grün
Geschwindigkeit:
Langsam
Weitere Suchbegriffe: Federbälle, sport-thieme federbälle, badminton bälle, Badminton-Zubehör, Badmintontraining, Badmintonbälle, in, Schule, im, Verein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 6 Stück (ab € 1,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 14,71*
€ 17,50
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3028100
ab € 8,16*
Ähnlich
Sport-Thieme
3028113
ab € 8,16*
Ähnlich
Sport-Thieme
3028139
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.