| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613028139 Herst.-Nr.: 3028139 EAN/GTIN: 04044475243582 |
| |
|
| | |
| - Idealer Badmintonball für Schule und Verein
- In 3 Geschwindigkeiten erhältlich
- Auch hervorragend für dunkle Hallen geeignet
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Badminton-Bälle "FlashTwo": Langlebig und gut sichtbarDie Sport-Thieme Badminton-Bälle "FlashTwo" eignen sich ideal für den Schul- und Vereinssport. Die jeweilige Geschwindigkeit ist durch einen farbigen Streifen gekennzeichnet. Die Variante mit neongelbem Korb bietet zudem eine 30 % bessere Sichtbarkeit – ausgezeichnet für dunkle Hallen. Sie können zwischen folgenden Geschwindigkeiten wählen:- Rot: Schnell, weißer Korb
- Blau: Mittel, weißer Korb
- Blau: Mittel, Neongelber Korb
- Grün: Langsam, weißer Korb
Unsicher bei der Ballauswahl? Diese Faustregel gilt:In warmen Hallen empfehlen wir in der Regel Bälle mit mittlerer oder langsamer Geschwindigkeit. In großen und kalten Hallen sind eher schnelle Bälle geeignet. Produktdetails:- Material Korb: Nylon
- Material Fuß: PU
- Balltyp: Training; Freizeit
- Ballgeschwindigkeit: Rot, schnell
Weitere Informationen: | | Ballkorb: | Weiß | Streifen: | Rot | Geschwindigkeit: | Schnell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federbälle, badmintonball, Badminton-Zubehör, Badmintontraining, Badmintonbälle, in, Schule, im, Verein |
| | |
| |