Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KED Fahrradhelm "Certus Pro Black matt" M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613049408
Hersteller:
     KED
Herst.-Nr.:
     3049408
EAN/GTIN:
     04036638096203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme ked

  • Mit 13 Ventilationsöffnungen für ein angenehmes Helmklima
  • Gute Sichtbarkeit dank Reflektor und roter LED-Leuchten
  • Einfache Anpassungsmöglichkeiten an den Kopf
  • Mit Insektennetz und Visier
  • Lieferbar in 2 Größen


KED Fahrradhelm „Certus Pro Black matt“: Optimaler Schutz und Tragekomfort
Der Fahrradhelm „Certus Pro Black matt“ von KED erreicht dank des Maxshell-Herstellungsverfahrens eine maximale Microshell-Abdeckung. Mit dem QuickSafe-Verstellsystem passen Sie die Kopfringgröße über ein Verstellrad einfach an Ihre Bedürfnisse an.

Gurtlänge komfortabel einstellen mit „Quickstop“
Über das Quickstop-System wird die die Gurtlänge eingestellt und in der Helmmitte arretiert. Auf der Rückseite des Helms können Sie rechts und links je zwei rote LED-Blinklichter aktivieren. Dadurch erreichen Sie zusammen mit dem roten Reflektor eine optimale Sichtbarkeit bei Dunkelheit.

Mit Schutznetz gegen Insekten
Ein Insektennetz in den Lüftungsöffnungen im Stirnbereich verhindert, dass Insekten in den Helm eindringen können. Das „Visor Sunglass“ ist ein innovatives Visier mit integrierten Scheiben und schützt die Augen vor UV-Strahlung, Ästen und Zugluft.

Produktdetails:
  • Material: Poloystyrol + PET-G Tiefziehfolie
  • Größe M: 52-58 cm, Gewicht: 290 g
  • Größe L: 55-63 cm, Gewicht: 300 g
  • Mit Quicksafe-Verstellsystem – passt sich optimal auch kleinen Köpfen an
  • Mit rotem Reflektor und 4 Blinkleuchten auf der Rückseite
  • Mit 13 Ventilationsöffnungen für angenehmes Helmklima
  • Farbe: Schwarz matt

Weitere Informationen:
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme, fahrradhelme m, Fahrräder, Helm, Fahrrad, fahren, Fahrradhelm, Skater-Ausrüstung, Fahrrad-Helm, Helme, Fahrrad-Helme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KED
3049411
ab € 55,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.