Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yedoo Tretroller "Mezeq" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613059308
Hersteller:
     Yedoo
Herst.-Nr.:
     3059308
EAN/GTIN:
     08595142610214
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter

  • Rutschfestes Trittbrett für sicheren und stabilen Stand
  • Leichter Aluminiumlenker in der Höhe und Neigung einstellbar
  • Ergonomisch geformter Griff für Komfort bei langen Fahrten
  • Vorrichtungen für Flaschenhalter- und Schutzblechmontage
  • Im Rahmen integrierter Klappständer für komfortable Pausen


Stabil und robust für Action im Gelände: Der Yedoo Tretroller "Mezeq"
Mit dem stabilen Tretroller "Mezeq" aus dem Hause Yedoo lassen sich auch lange Strecken durch den schlammigen Waldboden komfortabel überwinden. Ausgestattet ist der hochwertige Tretroller mit einem robusten Drei-Rohr-Rahmen aus Stahl. Neben optimalen Fahreigenschaften hat er den Vorteil, dass sich der Roller einfach transportieren und unterstellen lässt. Zudem sind verschiedene Teile wie Lenker, Felgen und Naben aus Aluminium gefertigt, was eine enorme Gewichtsersparnis mit sich bringt. Der leichte Aluminiumlenker ist sowohl in der Höhe als auch in der Neigung einstellbar, wodurch sich der Roller optimal an den Fahrer und dessen Körperform anpassen lässt. Das 40 cm lange Trittbrett ist mit einer rutschfesten Oberfläche versehen, was auch bei der Fahrt im herausfordernden Gelände für einen sicheren Stand sorgt.

Hoher Komfort auch abseits der Straße
Die 20 Zoll großen Kenda-Reifen lassen sich mit einem höheren Druck von bis zu 4,6 bar aufpumpen, wodurch das Fahren mit dem "Mezeq" Tretroller um einiges einfacher ist. Mit den praktischen Vorrichtungen lässt sich der Roller kinderleicht mit bis zu zwei Flaschenhaltern und einem Schutzblech ausstatten. Der Klappständer ist voll in die Rahmenkonstruktion integriert und hat damit kaum Einfluss auf die Fahreigenschaften und die Geländegängigkeit. Für optimalen Komfort auch auf längeren Fahrten sorgen die Griffe mit doppelter Befestigung. Die ergonomisch geformten Griffe passen sich der Handfläche an und bieten optimalen Halt während der Fahrt. Dank der doppelten Fixierung bleiben die Griffe genauso, wie Sie sie eingestellt haben.

Produktdetails:
  • Reifengröße: 20 Zoll
  • Länge Trittbrett: 40 cm
  • Belastbarkeit: max. 150 kg

  • Zielgruppe: Kinder; Erwachsene
  • Lenkerhöhe verstellbar: Ja
  • Einsatzbereich: Privat; Freizeiteinrichtung
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Räder: 2 Räder
  • Reifenart: Luftreifen
  • Alter: ab 12 Jahren
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Reifendurchmesser: 20 Zoll (vorne); 16 Zoll (hinten)
  • Gewicht: 11 kg
  • Bremssystem: Scheibenbremse
  • Maße: 148x64x101 cm
  • Lenkerhöhe: 95-101 cm
  • Material Reifen: Gummi
  • Maße Trittfläche: 34x12 cm
  • Material Rahmen: Stahl

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, bikeboard, Fahrzeug, für, Erwachsene, Yedoo, Mezeq, Offroad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,75*
€ 405,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,47*
€ 402,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,02*
€ 380,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,65*
€ 366,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yedoo
3059324
ab € 289,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.