Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Kleinkind-Spielzeug
>
Kinderfahrzeuge
>
Scooter
>
Artikel
Yedoo Tretroller "Mezeq" Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613059324
Hersteller:
Yedoo
Herst.-Nr.:
3059324
EAN/GTIN:
08595142610245
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Rutschfestes Trittbrett für sicheren und stabilen Stand
Leichter Aluminiumlenker in der Höhe und Neigung einstellbar
Ergonomisch geformter Griff für Komfort bei langen Fahrten
Vorrichtungen für Flaschenhalter- und Schutzblechmontage
Im Rahmen integrierter Klappständer für komfortable Pausen
Stabil und robust für Action im Gelände: Der Yedoo Tretroller "Mezeq"
Mit dem stabilen Tretroller "Mezeq" aus dem Hause Yedoo lassen sich auch lange Strecken durch den schlammigen Waldboden komfortabel überwinden. Ausgestattet ist der hochwertige Tretroller mit einem robusten Drei-Rohr-Rahmen aus Stahl. Neben optimalen Fahreigenschaften hat er den Vorteil, dass sich der Roller einfach transportieren und unterstellen lässt. Zudem sind verschiedene Teile wie Lenker, Felgen und Naben aus Aluminium gefertigt, was eine enorme Gewichtsersparnis mit sich bringt. Der leichte Aluminiumlenker ist sowohl in der Höhe als auch in der Neigung einstellbar, wodurch sich der Roller optimal an den Fahrer und dessen Körperform anpassen lässt. Das 40 cm lange Trittbrett ist mit einer rutschfesten Oberfläche versehen, was auch bei der Fahrt im herausfordernden Gelände für einen sicheren Stand sorgt.
Hoher Komfort auch abseits der Straße
Die 20 Zoll großen Kenda-Reifen lassen sich mit einem höheren Druck von bis zu 4,6 bar aufpumpen, wodurch das Fahren mit dem "Mezeq" Tretroller um einiges einfacher ist. Mit den praktischen Vorrichtungen lässt sich der Roller kinderleicht mit bis zu zwei Flaschenhaltern und einem Schutzblech ausstatten. Der Klappständer ist voll in die Rahmenkonstruktion integriert und hat damit kaum Einfluss auf die Fahreigenschaften und die Geländegängigkeit. Für optimalen Komfort auch auf längeren Fahrten sorgen die Griffe mit doppelter Befestigung. Die ergonomisch geformten Griffe passen sich der Handfläche an und bieten optimalen Halt während der Fahrt. Dank der doppelten Fixierung bleiben die Griffe genauso, wie Sie sie eingestellt haben.
Produktdetails:
Reifengröße: 20 Zoll
Länge Trittbrett: 40 cm
Belastbarkeit: max. 150 kg
Zielgruppe: Kinder; Erwachsene
Lenkerhöhe verstellbar: Ja
Einsatzbereich: Privat; Freizeiteinrichtung
Anzahl Räder: 2 Räder
Reifenart: Luftreifen
Alter: ab 12 Jahren
Farbe: Blau
Max. Belastbarkeit: 150 kg
Reifendurchmesser: 20 Zoll (vorne); 16 Zoll (hinten)
Gewicht: 11 kg
Bremssystem: Scheibenbremse
Maße: 148x64x101 cm
Lenkerhöhe: 95-101 cm
Material Reifen: Gummi
Maße Trittfläche: 34x12 cm
Material Rahmen: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
... >
Freizeitspiele
>
Kinderfahrzeuge
>
Tretroller
Weitere Suchbegriffe:
Tretroller
,
yedoo roller
,
bikeboard
,
blue roller
,
Fahrzeug
,
für
,
Erwachsene
,
Yedoo
,
Mezeq
,
Offroad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 288,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,22*
€ 417,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,41*
€ 393,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,40*
€ 384,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,67*
€ 343,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yedoo Tretroller "Mezeq" Schwarz
Yedoo
3059308
ab € 279,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen