Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mayer Drehhocker "Expert", mit Sattelsitz Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613070736
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     3070736
EAN/GTIN:
     04032376121429
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker

  • Mit strapazierfähigem, desinfizierbarem Kunstlederbezug
  • Gut gepolsterte Sitzfläche für angenehmes Arbeiten
  • Verschieben und Rollen mit leichtgängigen Lenkrollen
  • Sternförmiges Fußkreuz mit 5 Rollen für sicheren Stand
  • Stufenlos höhenverstellbar dank hoher Gasfeder


Mayer Drehhocker mit Sattelsitz "Expert": Für höchste Ansprüche
Der Drehhocker mit Sattelsitz "Expert" von Mayer punktet mit einer abwasch- und desinfizierbaren Sitzfläche aus Kunstleder. Sie ist strapazierfähig und widerstandsfähig gegen Schweiß, Blut sowie Urin. Ebenfalls ist die Sitzfläche schwer entflammbar. Aber nicht nur der Sattelsitz überzeugt. So bieten 5 Hartrollen und ein sternförmiges Alu-Fußkreuz maximale Stabilität. Dank Gasfeder mit Hebelauslöser lässt er sich leicht an die benötigte Sitzhöhe anpassen.

Produktdetails:
  • Drehbarkeit: 360 Grad
  • Material Oberseite Bezug: Kunstleder, 100 % PVC
  • Material Rückseite Bezug: 100 % Baumwolle
  • Fußkreuz: Alu
  • Rollen: Hartbodenrollen mit Chromblenden
  • Sitzhöhe (Höhe Gasfeder): 53-72,5 cm
  • Breite: 48 cm
  • Sitzbreite: 42 cm
  • Belastbarkeit: 120 kg
  • Gewicht: 4,8 kg

  • Sitzmöbelart: Praxishocker; Rollhocker; Therapiehocker

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, drehhocker rollen, dreh hocker, spindel drehhocker, Hocker, Rollhocker, Behandlungsstuhl, Stuhl, Stühle, für, Erwachsene, Praxisausstattung, Behandlungshocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
3070710
ab € 196,97*
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
3070707
ab € 197,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.