Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stollencleaner "Vision"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613082805
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3082805
EAN/GTIN:
     4044475289764
Suchbegriffe:
Schuhe
Besen
Kehrbesen
Stollen

  • Langlebig dank robuster Materialien
  • Mobil oder stationär einsetzbar
  • Inkl. Edelstahlschrauben M5 und Hutmuttern
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Stollencleaner "Vision": Die Schuhputzanlage für Ihr Objekt
Der Stollencleaner "Vision" verfügt über 2 Seitenbürsten und eine Bodenbürste aus PE und schwarzem PVC-Besatz, die den Schuh von allen Seiten von Schmutz befreien. Sie können die Schuhwaschanlage fest mit dem Boden verankern und so für eine hohe Standfestigkeit sorgen.

  • Material Borsten: Polyethylen
  • Material Gitter: Buchenholz
  • Material Gestell: Stahl
  • Maße: 59x29x18 cm
  • Gewicht: 9,3 kg
  • Max. Belastung: -

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.