Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Safari-Parc Einzelelement "Quatermain-Brücke"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613087099
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     1205060
EAN/GTIN:
     04065895027392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancieren
Kletteranlagen
Kletteranlage
Spielplatzgerät

  • Speziell für Schulhöfe und Spielplätze
  • Mit Pfostenschuhen für lange Haltbarkeit
  • Sehr geringe Fallhöhe verringert Verletzungsgefahr
  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen


Playparc Safari-Parc Einzelelement "Quatermain-Brücke" – ein Muss für Ihren Abenteuerspielplatz
Das Playparc Safari-Parc Einzelelement "Quatermain-Brücke" ist für kleine Abenteurer:innen. Mit nur 3 Haltestationen müssen die Kinder die Brücke überqueren. Und das ist gar nicht so leicht. Die Balancierbrücke besteht aus Lärchenholz und ist besonders langlebig. Die Zwischenstationen bestehen aus Siebdruckplatten und sind an feuerverzinkten Ketten befestigt. Das macht das Überqueren zu einer wackeligen Angelegenheit. Dank der geringen Fallhöhe ist die Verletzungsgefahr auf dem Playparc Safari-Parc Einzelelement "Quatermain-Brücke" sehr gering.

Produktdetails:
  • Betonbedarf für Fundamente: 0,4 m³

  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Untergrund : Rasen; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Oberboden; Rindenmulch; Fallschutzplatten
  • Material: Holz; Metall
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Kies; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Holzart: Lärche
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 3,16x0,90x1,20 m
  • Sicherheitsbereich : 6,16x3,90 m
  • Fallschutz: 24,02 m²
  • Max. Fallhöhe : 43 cm
  • Aufstellmaß: 3,16x0,90x1,20 m
  • Sicherheitsbereich: 6,16x3,90 m
  • Max. Fallhöhe: 43 cm
  • Metallart: Stahl, verzinkt
  • Betonbedarf: 0,40 m³
  • Max. Nutzeranzahl: Keine Angabe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.673,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.851,96*
€ 2.203,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,37*
€ 2.187,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.762,46*
€ 2.097,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.717,84*
€ 2.044,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.673,29*
€ 1.991,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.