Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Safari-Parc Einzelelement "Ketten-Schlaufen-Brücke"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613087129
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     1205070
EAN/GTIN:
     04065895027439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancieren
Kletteranlagen
Kletteranlage
Spielplatzgerät

  • Speziell für Schulhöfe und Spielplätze
  • Mit Pfostenschuhen für lange Haltbarkeit
  • Sehr geringe Fallhöhe verringert Verletzungsgefahr
  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
  • Fördert Motorik und Gleichgewicht


Playparc Safari-Parc Einzelelement "Ketten-Schlaufen-Brücke" – hier ist Gleichgewicht gefragt
Das Playparc Safari-Parc Einzelelement "Ketten-Schlaufen-Brücke" sieht nicht nur wackelig aus, sondern ist es auch. An der Holzbrücke sind feuerverzinkte Ketten befestigt, über die die Kinder balancieren müssen. Da die Ketten beweglich sind, wird das Überqueren eine echte Herausforderung. Die Holzbrücke besteht aus langlebigem Lärchenholz. Dank der geringen Fallhöhe ist die Verletzungsgefahr auf dem Playparc Safari-Parc Einzelelement "Ketten-Schlaufen-Brücke" sehr gering.

Produktdetails:
  • Betonbedarf für Fundamente: 0,4 m³

  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Untergrund : Rasen; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Oberboden; Rindenmulch; Fallschutzplatten
  • Material: Holz; Metall
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Kies; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Holzart: Lärche
  • Sicherheitsbereich : 6,16x3,90 m
  • Fallschutz: 24,02 m²
  • Max. Fallhöhe : 43 cm
  • Sicherheitsbereich: 6,16x3,90 m
  • Max. Fallhöhe: 43 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 3,16x0,90x1,19 m
  • Aufstellmaß: 3,16x0,90x1,19 m
  • Metallart: Stahl, verzinkt
  • Betonbedarf: 0,40 m³
  • Max. Nutzeranzahl: Keine Angabe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.501,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.657,02*
€ 1.971,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,65*
€ 1.953,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,06*
€ 1.876,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,58*
€ 1.830,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,18*
€ 1.786,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.