Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCS Musikanlage "Digital Sound-Center DSC-150" Ausführung A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613087709
Hersteller:
     RCS Audio-Systems
Herst.-Nr.:
     DSC-150 S2
EAN/GTIN:
     04044475084345
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage

  • Für Schulen, Hotels, Schwimmbäder, Sportveranstaltungen
  • In 2 Ausführungen mit verschiedenen Zubehören
  • Leistungsstarke Class-D Endstufe für klares Klangerlebnis
  • Wiedergabe von CD, MP3, USB, SD-Card
  • Leicht zu transportieren durch Trolley-Funktion


RCS Musikanlage "Digital Sound-Center DSC-150" – für hochwertige Beschallung
Die mobile RCS Musikanlage "Digital Sound-Center DSC-150" eignet sich besonders für die Beschallung bei Sport- und Schulveranstaltungen. Denn bis zu 500 m² und 300 Personen können mit der Lautsprecher- und Verstärkeranlage beschallt werden. Mit seiner 225 Watt starken Endstufe ist die Musikanlage besonders leistungsstark und verspricht erstklassigen Sound. Dank niedrigem Stromverbrauch und langer Akkulaufzeit, garantiert die mobile Beschallungsanlage optimale Musikübertragung über viele Stunden.

Ausstattung des Digital Sound-Center DSC 150:
  • 2-Wege-System
  • Pitsch-Funktion
  • Leistung RMS: 150 W (Class-D)
  • Stromquelle: 230 V oder Akku
  • Betriebsdauer Akku: 4–7 Stunden
  • Ladezeit Akku: 6–8 Stunden
  • Lautsprecher: 10’’ Woofer, 1,5’’ Horn Tweeter
  • Eingänge: Line In Klinke 6,3 mm; Line In Cinch; MIC XLR; MIC Klinke 6,3 mm
  • Ausgänge: MIX OUT Klinke 6,3 mm; Speaker OUT 4–16 Ohm
  • UHF-Empfänger: True Diversity, 863–865 MHz
  • Klangregelung: 2-fach
  • Bluetooth

Produktdetails des Digital Sound-Center DSC 150:
  • Gehäuse aus ABS
  • Maße (BxHxT): 50x36x32 cm
  • Gewicht: 16 kg

Lieferumfang Ausführung A:
  • 1 RCS Musikanlage "Digital Sound-Center DSC-150"
  • 1 UHF-Handmikrofon

Lieferumfang Ausführung B:
  • 1 RCS Musikanlage "Digital Sound-Center DSC-150"
  • 1 UHF-Handmikrofon
  • 1 UHF Taschensender inkl. Headset-Mikrofon

  • Für Raumgrößen: bis ca. 100 qm.; bis ca. 120 qm.; bis ca. 150 qm.; bis ca. 250 qm.; bis ca. 300 qm.
  • Abspielgeräte: CD-Player mit Pitch
  • Zubehör: Kabelmikrofon
  • Ausgangsleistung: 150 Watt
  • Anschlüsse: 1 USB-Anschluss; MP3-Anschluss; Mikrofon-Eingang; SD-Card-Reader
  • Funktionen: Klangregelung; Bluetooth-Funktion

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausführung A
Weitere Suchbegriffe: Mobile Musikanlage, rcs musikanlage, hifi-anlagen, Musikanlage, Beschallungsanlage, Verstärker, Beschallungsanlagen, Beschallungssysteme, Mobile, Beschallungstechnik, Beschallungssystem, Verstärkeranlage, Schwimmbad, mobile, Lautsprecheranlage, mobil, Sportplatz, Sportplatzbeschallungsanlage, Sportplatzbeschallungsanlagen, Outdoor, Musikgerät, Musikgeräte, Musik, Soundsysteme, Soundmaschine, Musikbox, Musikboxen, Musik-Box, Musik-Boxen, Musikplayer, Audio, Musiksystem, Verstärkerbox, Beschallungsbox, Musiksysteme, Verstärkersystem, Audio-System, Audio-Systeme, Musik-Anlage, Soundbox, Soundanlage, Soundanlagen, Beschallung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 1.970,59*
€ 2.154,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.430,09*
€ 2.620,56*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.154,14*
€ 2.563,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.134,37*
€ 2.539,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.061,41*
€ 2.453,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.016,06*
€ 2.399,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.970,59*
€ 2.345,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RCS Audio-Systems
l
ab € 2.396,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.