| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613087712 Herst.-Nr.: l EAN/GTIN: 04044475084352 |
| |
|
| | |
| - Für Schulen, Hotels, Schwimmbäder, Sportveranstaltungen
- In 2 Ausführungen mit verschiedenen Zubehören
- Leistungsstarke Class-D Endstufe für klares Klangerlebnis
- Wiedergabe von CD, MP3, USB, SD-Card
- Leicht zu transportieren durch Trolley-Funktion
RCS Musikanlage "Digital Sound-Center DSC-150" – für hochwertige BeschallungDie mobile RCS Musikanlage "Digital Sound-Center DSC-150" eignet sich besonders für die Beschallung bei Sport- und Schulveranstaltungen. Denn bis zu 500 m² und 300 Personen können mit der Lautsprecher- und Verstärkeranlage beschallt werden. Mit seiner 225 Watt starken Endstufe ist die Musikanlage besonders leistungsstark und verspricht erstklassigen Sound. Dank niedrigem Stromverbrauch und langer Akkulaufzeit, garantiert die mobile Beschallungsanlage optimale Musikübertragung über viele Stunden. Ausstattung des Digital Sound-Center DSC 150:- 2-Wege-System
- Pitsch-Funktion
- Leistung RMS: 150 W (Class-D)
- Stromquelle: 230 V oder Akku
- Betriebsdauer Akku: 4–7 Stunden
- Ladezeit Akku: 6–8 Stunden
- Lautsprecher: 10’’ Woofer, 1,5’’ Horn Tweeter
- Eingänge: Line In Klinke 6,3 mm; Line In Cinch; MIC XLR; MIC Klinke 6,3 mm
- Ausgänge: MIX OUT Klinke 6,3 mm; Speaker OUT 4–16 Ohm
- UHF-Empfänger: True Diversity, 863–865 MHz
- Klangregelung: 2-fach
- Bluetooth
Produktdetails des Digital Sound-Center DSC 150:- Gehäuse aus ABS
- Maße (BxHxT): 50x36x32 cm
- Gewicht: 16 kg
Lieferumfang Ausführung A:- 1 RCS Musikanlage "Digital Sound-Center DSC-150"
- 1 UHF-Handmikrofon
Lieferumfang Ausführung B:- 1 RCS Musikanlage "Digital Sound-Center DSC-150"
- 1 UHF-Handmikrofon
- 1 UHF Taschensender inkl. Headset-Mikrofon
- Für Raumgrößen: bis ca. 100 qm.; bis ca. 120 qm.; bis ca. 150 qm.; bis ca. 250 qm.; bis ca. 300 qm.
- Abspielgeräte: CD-Player mit Pitch
- Zubehör: Headset; Kabelmikrofon
- Ausgangsleistung: 150 Watt
- Anschlüsse: 1 USB-Anschluss; MP3-Anschluss; Mikrofon-Eingang; SD-Card-Reader
- Funktionen: Fernbedienung CD; Klangregelung
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ausführung B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Musikanlage, rcs musikanlage, hifi-anlagen, Musikanlage, Beschallungsanlage, Verstärker, Beschallungsanlagen, Beschallungssysteme, Mobile, Beschallungstechnik, Beschallungssystem, Verstärkeranlage, Schwimmbad, mobile, Lautsprecheranlage, mobil, Sportplatz, Sportplatzbeschallungsanlage, Sportplatzbeschallungsanlagen, Outdoor, Musikgerät, Musikgeräte, Musik, Soundsysteme, Soundmaschine, Musikbox, Musikboxen, Musik-Box, Musik-Boxen, Musikplayer, Audio, Musiksystem, Verstärkerbox, Beschallungsbox, Musiksysteme, Verstärkersystem, Audio-System, Audio-Systeme, Musik-Anlage, Soundbox, Soundanlage, Soundanlagen, Beschallung |
| | |
| |