Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donic Tischtennisplatte "World Champion TC" Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613101517
Hersteller:
     Donic-Schildkröt
Herst.-Nr.:
     400240 Grün
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Für Wettkämpfe und Turniere zugelassen
  • Stabile, langlebige Konstruktion
  • Spielfertig mit wenigen Handgriffen
  • Rollstuhlgeeignet durch 40 cm Beinfreiheit
  • Nach DIN EN 14468 -1, Klasse A für Hochleistungssport


Die Donic Tischtennisplatte "World Champion TC": Setzen Sie neue Maßstäbe!
Die Donic Tischtennisplatte "World Champion TC" überzeugt 25 mm starker Nanogrip-Oberfläche und einer robusten Unterkonstruktion. Genau dieses Zusammenspiel sorgt für ein hervorragendes Ballabsprungverhalten und optimale Spieleigenschaften. Das sorgfältige Fertigungsverfahren und die Verwendung fast ausschließlich verwindungssteifer Metallprofile gewährleisten eine außergewöhnliche Stabilität für langjährigen Spielbetrieb. Dank seiner speziellen Bauweise ist die Platte "World Champion TC" von Donic rollstuhlgerecht und bietet eine angenehme Beinfreiheit von 40 cm. Die Platte wird ohne Netz ausgeliefert, bestellen Sie dieses daher gleich mit.

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: A
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Grün
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Inkl. Netz: Nein
  • Gewicht: 150 kg
  • Abstellmaße: 160x81x158 cm
  • Material Spieloberfläche: Nanogrip
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Einsatzort: Indoor
  • Einsatzgebiet: Wettkampf
  • Einsatzbereich: Verein

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: tischtennisplatte donic, tischtennis tische, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tisch, Tischtennis-Platten, Platte, Inklusion, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 978,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,64*
€ 1.363,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,73*
€ 1.268,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,84*
€ 1.238,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,02*
€ 1.205,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,22*
€ 1.164,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Donic-Schildkröt
400240 Blau
ab € 972,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.