Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Sporthandschuhe
>
Boxhandschuh
>
Artikel
Super Pro Boxhandschuhe "Victor" M,Schwarz-Weiß
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613115624
Hersteller:
Super Pro
Herst.-Nr.:
3115624
EAN/GTIN:
8719638444811
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
Sport-Handschuhe
Ideal für Boxsack- und Pad-Training im Bereich MMA
Klettverschluss bietet zusätzliche Unterstützung
Aus stabilem Kunstleder gefertigt
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Super Pro Boxhandschuhe "Victor": Für sicheres Pad- und Boxsack-Training
Die Boxhandschuhe "Victor" von Super Pro sind aus langlebigem Kunstleder gefertigt. Die robuste Polsterung schützt die Hände zuverlässig und der Klettverschluss bietet zusätzlichen Halt für die Handgelenke.
Finden Sie die richtige Größe:
XS: Kinderhände, kleine Frauenhände
S: Frauenhände
M: Große Frauenhände, kleine Männerhände
L: Männerhände
XL: Große Männerhände
Farbe: Schwarz-Weiß
Größe: M
Zielgruppe: Frauen; Männer; Jugendliche
Außenmaterial: Polyurethan (PU)
Produktart: MMA-Handschuhe; Trainingshandschuhe
Innenmaterial: Kunstleder
Material Füllung: Schaumstoff
Gewicht: 550 g
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
Schwarz-Weiß
... >
Fitnessgeräte
>
Boxen & Kampfsport
>
Boxhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Sporthandschuhe
,
Trainings-Handschuhe
,
Trainingshandschuhe
,
box handschuhe
,
Boxen-Boxhandschuhe
,
Kinderboxen
,
Boxen
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
Training
,
Frauen
,
Männer
,
Kinder
,
Anfänger
,
Herren
,
Damen
,
MMA
,
Kampfsporthandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,46*
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 26,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,09*
€ 42,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,93*
€ 39,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,46*
€ 31,49
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Victor" L,Schwarz-Gold
Super Pro
3115682
ab € 26,40*
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Victor" L,Schwarz-Weiß
Super Pro
3115637
ab € 26,28*
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Victor" M,Schwarz-Gold
Super Pro
3115679
ab € 26,48*
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Victor" S,Schwarz-Gold
Super Pro
3115666
ab € 26,42*
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Victor" S,Schwarz-Weiß
Super Pro
3115611
ab € 26,39*
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Victor" XL,Schwarz-Gold
Super Pro
3115695
ab € 26,47*
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Victor" XL,Schwarz-Weiß
Super Pro
3115640
ab € 26,37*
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Victor" XS,Schwarz-Gold
Super Pro
3115653
ab € 26,38*
Ähnlich
Super Pro Boxhandschuhe "Victor" XS,Schwarz-Weiß
Super Pro
3115608
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen