Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beinheber "OV"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613126107
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3126107
EAN/GTIN:
     04044475221795
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Beinbeuger
Beinheber
Beinpresse

  • Unterschiedliche Griffmöglichkeiten – Für Dips und Beinhebeübungen
  • Ideal für das Training von Bauchmuskeln und Trizeps
  • Polsterung an Rücken- und Armflächen für hohen Komfort
  • Ovalprofil mit verschweißten Endrohren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Beinheber "OV": Oberkörpermuskulatur beanspruchen und stärken
Der Sport-Thieme Beinheber "OV" besitzt eine stabile Rahmenkonstruktion, durch die eine Dauerbeanspruchung ermöglicht wird – optimal für den professionellen Einsatz im Fitnessstudio. Die angenehme Arm- und Rückenpolsterung sorgt zudem für ein komfortables Fitness-Training. Unterschiedliche Griffmöglichkeiten bieten Ihnen das Durchführen von Dips und Beinhebeübungen. Bauch, Arme und Schultern beanspruchen Sie dabei effektiv. Besonders praktisch: Die Griffe verfügen über eine gerändelte Struktur, sodass Sie einen festen Griff bei jeder Fitness-Einheit haben. Das Trainingsgerät besteht aus einem Ovalprofil. Unter den Standfüßen befinden sich Gummipuffer, durch die der Beinheber fest an seinem Platz stehen bleibt.

  • Geräteausführung: Dualstation
  • Muskelgruppe: Arme; Bauch; Schultern
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Übungen: Bauchmuskeltraining
  • Elemente: Trizepsmaschine; Trizeps-Dipmaschine; Dipstation; Beinheber
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Max. Gewichtsbelastung: 350 kg
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gestellfarbe: Silber
  • Aufstellmaße (LxBxH): 130x80x150 cm
  • Gerätegewicht : 80 kg
  • Polsterfarbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Beinstrecker, Oberschenkeltrainer, muskelaufbau, Dipsbarren, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Kraft, Geräte, Dips, Dipsmaschine, Kraftgerät, Krafttraining, Oberkörpertraining, Körpergewichtstraining, Dipstation, Beinhebestation, Krafttrainer, Oberkörpertrainer, Körpergewichtstrainer, Kraft-Gerät, Bauchmuskeltrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.548,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,79*
€ 1.947,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.627,98*
€ 1.937,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,39*
€ 1.869,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.552,29*
€ 1.847,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.548,39*
€ 1.842,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.