Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Kraftgeräte
>
Artikel
Sport-Thieme Schulterdrück-Maschine "OV" Mit schwarzer Lochblechver...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613126602
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3126602
EAN/GTIN:
04044475221870
Suchbegriffe:
Kraftgeräte
Schultertrainer
Kraftgerät
Oberkörpertrainer
Gewichtsblock an den Fitnessstand anpassbar
Bequeme Sitz- und Rückenfläche für komfortables Workout
Ovalprofil mit verschweißten Endrohren
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Die Sport-Thieme Schulterdrück-Maschine "OV": Mit einstellbarem Gewichtsblock.
Die Sport-Thieme Schulterdrück-Maschine "OV" besitzt einen höhenverstellbaren Sitz – somit eignet sich das Kraftgerät sowohl für kleinere, als auch für größere Personen. Die strukturierte Fußplatte sorgt für einen festen Halt. Die Gummierung unter den Standfüßen lässt die Schulterdrück-Maschine fest auf dem Boden stehen. Den Gewichtsblock stellen Sie mit einem Abstecker in 2,5 kg und 5 kg-Schritten einfach auf Ihre Bedürfnisse ein.
Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
Muskelgruppe: Schultern
Einsatzbereich: Professionell
Elemente: Schulterpresse
Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
Material: Metall
Material Polster : Kunstleder
Rohrstärke: 3-4 mm
Polsterdicke : 45 mm
Gestellfarbe: Silber
Gerätegewicht : 190 kg
Max. Gewichtsbelastung: 230 kg
Aufstellmaße (LxBxH): 130x155x150 cm
Steckgewicht: 80 kg (4x2,5 kg / 14x5 kg)
Polsterfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit schwarzer Lochblechverkleidung
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Kraftgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Schultertraining
,
Schulter-Maschine
,
Schulterpresse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.729,93*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.968,62*
€ 5.912,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.931,94*
€ 5.869,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.789,10*
€ 5.699,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.729,93*
€ 5.628,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Schulterdrück-Maschine "OV" Ohne Lochblechverkleidung
Sport-Thieme
3126615
ab € 4.677,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen