Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beinbeugemaschine "OV" (liegend) Ohne Lochblechverklei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613128116
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3128116
EAN/GTIN:
     04044475222204
Suchbegriffe:
Bein-Curler
Kraft-Geräte
Kraftgeräte
Kraft

  • Zum Aufbau der Rückseite der Oberschenkelmuskulatur
  • Mit Handgriffen für festen Halt auf der Beinbeuge-Maschine
  • Ovalprofil mit Gummipuffern für nötige Standfestigkeit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Beinbeugemaschine "OV" (liegend): Robust, langlebig, perfekt für die Dauerbeanspruchung
Die Sport-Thieme Beinbeugemaschine "OV" (liegend) ist ein hochwertiges Kraftgerät mit einer Gewichtsbelastung von bis zu 230 kg und einem stabilen Ovalprofil für den professionellen Einsatz im Fitnessstudio. Mit einem Zuggewicht von bis zu 80 kg bewegen Sie die Fußrolle und trainieren intensiv Ihre Beinmuskulatur. Dank speziellem Gewichts-Abstecker kommen sowohl Einsteiger, als auch Fortgeschrittene voll auf ihre Kosten. Die Handgriffe helfen, fest auf der Bank liegen zu bleiben und die Kraft auf das Bein zu konzentrieren.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Beine
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Beinbeuger
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gestellfarbe: Silber
  • Gerätegewicht : 180 kg
  • Steckgewicht: 80 kg (16x5 kg)
  • Max. Gewichtsbelastung: 230 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 185x105x150 cm
  • Polsterfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Lochblechverkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.245,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.529,38*
€ 5.389,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.476,75*
€ 5.327,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.335,87*
€ 5.159,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.277,38*
€ 5.090,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.245,94*
€ 5.052,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3128103
ab € 4.393,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.